50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SUS316(SCS14) 全長(mm)21 対辺(mm)11 アズワン品番64-7854-63 ねじ径R3/8”
1個
440 税込484
当日出荷

材質SUS304(SCS13) 全長(mm)35 対辺(mm)19 アズワン品番64-7855-09 ねじサイズ3/8"×1/4"
1個
545 税込600
当日出荷

一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。 形状ストレート 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-13.5~180 最高使用圧力(MPa)真空~4.9 接続方式ねじ込み形 接続R(PT) 使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油 ハンドル形状ハンドル無し 材質(リング)バイトン バルブ種類チェックバルブ
1個
2,580 税込2,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質SUS304(SCS13) 全長(mm)39 対辺(mm)23 アズワン品番64-7855-11 ねじサイズ1/2"×3/8"
1個
810 税込891
当日出荷

材質SUS316(SCS14) 全長(mm)28 アズワン品番64-7853-63 ねじ径Rc3/8”×1/4”
1個
900 税込990
当日出荷

材質SUS316(SCS14) 全長(mm)34 アズワン品番64-7853-65 ねじ径Rc1/2”×3/8”
1個
1,360 税込1,496
当日出荷

1個
1,090 税込1,199
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質SUS316(SCS14A) 全長(mm)36 対辺(mm)19 アズワン品番64-7854-48 ねじ径R3/8”
1個
605 税込666
当日出荷

材質SUS304(SCS13) 全長(mm)34 対辺(mm)19 アズワン品番64-7855-10 ねじサイズ3/8"×1/8"
1個
545 税込600
当日出荷

呼び径(A)10A エスコ品番EA469BA-10 材質配管用炭素鋼鋼管(SGP) 長さ(m)2
1個
7,710 税込8,481
当日出荷

1個
850 税込935
当日出荷

形状パイプ 呼び径(A)10A エスコ品番EA440DB-10A 厚さ(mm)1 長さ(m)2
1個
15,600 税込17,160
当日出荷

1個
特価
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。 形状ストレート 材質(本体)SUS316 使用温度範囲(℃)-13.5~180 最高使用圧力(MPa)真空~4.9 接続方式ねじ込み形 耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2) クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2) 接続R(PT) 使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油 ハンドル形状ハンドル無し 材質(リング)バイトン バルブ種類チェックバルブ
1個
7,180 税込7,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
270 税込297
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
405 税込446
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法(mm)L:44 H:29 D:40 材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)4.12(常温) 材質(ボール)SUS316/SCS14A 材質(グランドパッキン)PTFE(グラスファイバー入) 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)ZDC2 材質(ボールシート)PTFE(グラスファイバー入) アズワン品番64-7855-65 ねじ径Rc3/8” バルブ種類ボールバルブ
1個
5,000 税込5,500
当日出荷

寸法(mm)L:60、H:39、D:60 材質(本体)C3771 最高使用圧力(MPa)常温:2.75、150℃以下:0.69 材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771 アズワン品番64-7855-54 ねじサイズR3/8"×Rc3/8" バルブ種類ボールバルブ
1個
5,730 税込6,303
翌日出荷

1個
1,460 税込1,606
当日出荷

材質SUS316(SCS14A) 全長(mm)17.5 アズワン品番64-7854-52 ねじ径Rc3/8”
1個
530 税込583
当日出荷

1個
1,840 税込2,024
当日出荷

1個
1,190 税込1,309
当日出荷

材質SUS316(SCS14) 全長(mm)38 アズワン品番64-7853-68 ねじ径Rc3/4”×3/8”
1個
1,650 税込1,815
当日出荷

材質SUS316(SCS14) 全長(mm)28 アズワン品番64-7853-64 ねじ径Rc3/8”×1/8”
1個
900 税込990
当日出荷

1個
465 税込512
翌日出荷

1個
525 税込578
当日出荷

1個
735 税込809
翌日出荷

1個
810 税込891
翌日出荷

1個
350 税込385
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般産業用フランジガスケット、熱交換器等に。圧力破壊しにくく、フランジへの固着を大幅に抑制したパッキン
種別全面フランジパッキン 材質SUS316(平板)+膨張黒鉛+固着防止処理 使用温度範囲(℃)-240~650(酸化雰囲気ガスでの使用は420まで) 適合流体水系、蒸気、油系、熱風、排ガス等 圧力(MPa)【限界】5
1枚
540 税込594
翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

寸法(mm)L:60 H:37 D:70 材質(本体)C3771 最高使用圧力(MPa)常温:4.12、150℃以下:0.98 材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3604+Niめっき 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771 アズワン品番64-7855-49 ねじ径Rc3/8” バルブ種類ボールバルブ
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

1個
4,130 税込4,543
翌日出荷

1個
2,870 税込3,157
翌日出荷

材質SUS316(SCS14) 全長(mm)23 アズワン品番64-7854-92 ねじ径Rc3/8”
1個
2,840 税込3,124
翌日出荷

1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

材質SUS316(SCS14A) 全長(mm)38 対辺(mm)37 最高許容圧力(MPa)・1.3、(使用温度範囲:-20~180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20~220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気) アズワン品番64-7854-38 ねじ径Rc3/8”
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

1個
1,270 税込1,397
当日出荷

1個
5,460 税込6,006
翌日出荷

材質(本体)CC 最高使用圧力(MPa)静流水(29~120℃):1.18、飽和蒸気(179℃):0.88 材質(ボール)CC 材質(キャップ)C3771 材質(ジスク)CC 材質(ヒンジピン)C1100B 材質(プラグ)C3604 材質(ボンネット)C3771 アズワン品番64-7851-36 ねじサイズRc3/8"
1個
5,660 税込6,226
翌日出荷

寸法(mm)L:44、H:26 質量(kg)0.1 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98 材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下)) 材質(弁体)青銅鋳物(CC) アズワン品番64-7851-21 ねじサイズRc3/8" 材質(弁箱)青銅鋳物(CC)
1個
3,720 税込4,092
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります