配管・水廻り設備部材 :「アスベスト」の検索結果

関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
50 税込55
翌日出荷

1個
65 税込72
翌日出荷

1個
17,200 税込18,920
翌日出荷

1個
9,700 税込10,670
翌日出荷

1個
5,370 税込5,907
翌日出荷

1個
34,500 税込37,950
翌日出荷

材質合成樹脂、合成ゴム、非石綿ジョイントシート 外径×内径×厚さ(mm)21.5×14.5×1.5、21.5×16.5×0.5、21.3×15.5×4.0
1パック
550 税込605
翌日出荷

材質黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム、石綿ジョイントシート 全長(mm)62
1個
8,770 税込9,647
翌日出荷

材質コア用シールリング:ポリエチレン 寸法(mm)L:64m H:145 D:60 材質(本体)CAC911 最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5 材質(ジスク)CAC911 材質(ステム)C6803 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(ボンネット)CAC911 材質(パッキン)非石綿 アズワン品番64-7858-08 材質(コア)変性PPE ねじ径Rc3/4” バルブ種類ゲートバルブ
1個
7,760 税込8,536
翌日出荷

材質コア用シールリング:ポリエチレン 寸法(mm)L:100m H:285 D:115 材質(本体)CAC911 最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5 材質(ジスク)CAC911 材質(ステム)C6803 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(ボンネット)CAC911 材質(パッキン)非石綿 アズワン品番64-7858-12 材質(コア)変性PPE ねじ径Rc2” バルブ種類ゲートバルブ
1個
33,400 税込36,740
翌日出荷

材質コア用シールリング:ポリエチレン 寸法(mm)L:57m H:126 D:60 材質(本体)CAC911 最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5 材質(ジスク)CAC911 材質(ステム)C6803 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(ボンネット)CAC911 材質(パッキン)非石綿 アズワン品番64-7858-07 材質(コア)変性PPE ねじ径Rc1/2” バルブ種類ゲートバルブ
1個
5,790 税込6,369
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)6 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-67 バルブ種類ニードルバルブ
1個
43,400 税込47,740
翌日出荷

材質コア用シールリング:ポリエチレン 寸法(mm)L:72m H:169 D:70 材質(本体)CAC911 最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5 材質(ジスク)CAC911 材質(ステム)C6803 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(ボンネット)CAC911 材質(パッキン)非石綿 アズワン品番64-7858-09 材質(コア)変性PPE ねじ径Rc1” バルブ種類ゲートバルブ
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:19.81、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:21.77、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:25.50 使用温度(℃)-20~150 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE+PFA アズワン品番64-7857-99 チューブ外径(inch)1/2” バルブ種類ニードルバルブ
1個
55,700 税込61,270
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:19.81、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:21.77、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:25.50 使用温度(℃)-20~150 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE+PFA アズワン品番64-7857-98 チューブ外径(inch)3/8” バルブ種類ニードルバルブ
1個
49,800 税込54,780
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:19.81、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:21.77、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:25.50 使用温度(℃)-20~150 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE+PFA アズワン品番64-7857-97 チューブ外径(inch)1/4” バルブ種類ニードルバルブ
1個
46,700 税込51,370
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)12 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-70 バルブ種類ニードルバルブ
1個
51,700 税込56,870
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)10 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-69 バルブ種類ニードルバルブ
1個
47,200 税込51,920
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 取付ねじ雄:R1/4"、雌:Rc3/8" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-95 バルブ種類ニードルバルブ
1個
43,700 税込48,070
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 取付ねじR1/4" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-92 チューブ外径(inch)3/8” バルブ種類ニードルバルブ
1個
43,700 税込48,070
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)12 取付ねじR1/4" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-83 バルブ種類ニードルバルブ
1個
45,200 税込49,720
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)12 取付ねじR3/8" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-78 バルブ種類ニードルバルブ
1個
45,200 税込49,720
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)10 取付ねじR3/8" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-76 バルブ種類ニードルバルブ
1個
43,700 税込48,070
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 取付ねじ雄:R3/8"、雌:Rc3/8" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-96 バルブ種類ニードルバルブ
1個
43,700 税込48,070
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 取付ねじR1/4" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-91 チューブ外径(inch)1/4” バルブ種類ニードルバルブ
1個
36,700 税込40,370
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)12 取付ねじR3/8" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-84 バルブ種類ニードルバルブ
1個
45,200 税込49,720
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)10 取付ねじR3/8" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-82 バルブ種類ニードルバルブ
1個
43,700 税込48,070
8日以内出荷

材質コア用シールリング:ポリエチレン 寸法(mm)L:83m H:239 D:100 材質(本体)CAC911 最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5 材質(ジスク)CAC911 材質(ステム)C6803 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(ボンネット)CAC911 材質(パッキン)非石綿 アズワン品番64-7858-11 材質(コア)変性PPE ねじ径Rc1・1/2” バルブ種類ゲートバルブ
1個
21,900 税込24,090
翌日出荷

材質コア用シールリング:ポリエチレン 寸法(mm)L:81m H:209 D:90 材質(本体)CAC911 最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5 材質(ジスク)CAC911 材質(ステム)C6803 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(ボンネット)CAC911 材質(パッキン)非石綿 アズワン品番64-7858-10 材質(コア)変性PPE ねじ径Rc1・1/4” バルブ種類ゲートバルブ
1個
17,900 税込19,690
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 取付ねじ雄:R1/4"、雌:Rc1/4" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-94 バルブ種類ニードルバルブ
1個
36,700 税込40,370
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 取付ねじR3/8" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-93 チューブ外径(inch)3/8” バルブ種類ニードルバルブ
1個
43,700 税込48,070
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)10 取付ねじR1/4" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-81 バルブ種類ニードルバルブ
1個
43,700 税込48,070
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)12 取付ねじR1/4" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-77 バルブ種類ニードルバルブ
1個
45,200 税込49,720
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)10 取付ねじR1/4" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-75 バルブ種類ニードルバルブ
1個
43,700 税込48,070
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)6 取付ねじR1/4" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-73 バルブ種類ニードルバルブ
1個
36,700 税込40,370
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)8 取付ねじR1/4" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-80 バルブ種類ニードルバルブ
1個
41,400 税込45,540
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)6 取付ねじR1/4" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-79 バルブ種類ニードルバルブ
1個
36,700 税込40,370
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)8 取付ねじR1/4" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-74 バルブ種類ニードルバルブ
1個
41,400 税込45,540
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります