29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質真鍮(C3771BE) 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)1.75 適合流体冷温水、不凍液、油、エアー アズワン品番64-7819-19
1個
965 税込1,062
当日出荷

材質真鍮(3771BE) 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)1.75 適合流体冷温水、不凍液、油、エアー アズワン品番64-7819-17
1個
870 税込957
当日出荷

材質真鍮(C3771BE) 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)1.75 適合流体冷温水、不凍液、油、エアー アズワン品番64-7819-20
1個
1,260 税込1,386
欠品中

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-83 入数1個 銅管径(Φmm)8 関連資料図面(0.04MB)
1個
705 税込776
当日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-55 入数1個 ねじサイズR(PT)1/8" 銅管径(Φmm)6 関連資料図面(0.03MB)
1個
440 税込484
当日出荷

材質真鍮(3771BE) 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)1.75 適合流体冷温水、不凍液、油、エアー アズワン品番64-7819-18
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-84 入数1個 銅管径(Φmm)10 関連資料図面(0.04MB)
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-82 入数1個 銅管径(Φmm)6 関連資料図面(0.04MB)
1個
705 税込776
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-59 入数1個 ねじサイズR(PT)1/4" 銅管径(Φmm)6 関連資料図面(0.03MB)
1個
615 税込677
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-64 入数1個 ねじサイズR(PT)1/4" 銅管径(Φmm)12 関連資料図面(0.04MB)
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-68 入数1個 ねじサイズR(PT)3/8" 銅管径(Φmm)10 関連資料図面(0.03MB)
1個
880 税込968
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-66 入数1個 ねじサイズR(PT)3/8" 銅管径(Φmm)8 関連資料図面(0.04MB)
1個
775 税込853
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-65 入数1個 ねじサイズR(PT)3/8" 銅管径(Φmm)6 関連資料図面(0.04MB)
1個
775 税込853
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-67 入数1個 ねじサイズR(PT)3/8" 銅管径(Φmm)9.53(3/8") 関連資料図面(0.04MB)
1個
880 税込968
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-62 入数1個 ねじサイズR(PT)1/4" 銅管径(Φmm)9.53(3/8") 関連資料図面(0.04MB)
1個
925 税込1,018
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-69 入数1個 ねじサイズR(PT)3/8" 銅管径(Φmm)12 関連資料図面(0.03MB)
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

仕様適用フレアーナット:EA426AW-53フレアーねじ:G1/4" 材質真鍮 使用温度範囲(℃)-20~120 適合流体冷温水・不凍液・油・エアー アズワン品番64-7849-10 ねじサイズR1/4"
1個
490 税込539
当日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-56 入数1個 ねじサイズR(PT)1/8" 銅管径(Φmm)6.35(1/4") 関連資料図面(0.03MB)
1個
615 税込677
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-63 入数1個 ねじサイズR(PT)1/4" 銅管径(Φmm)10 関連資料図面(0.03MB)
1個
925 税込1,018
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-61 入数1個 ねじサイズR(PT)1/4" 銅管径(Φmm)8 関連資料図面(0.03MB)
1個
615 税込677
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-58 入数1個 ねじサイズR(PT)1/8" 銅管径(Φmm)10 関連資料図面(0.03MB)
1個
970 税込1,067
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-57 入数1個 ねじサイズR(PT)1/8" 銅管径(Φmm)8 関連資料図面(0.03MB)
1個
615 税込677
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-60 入数1個 ねじサイズR(PT)1/4" 銅管径(Φmm)6.35(1/4") 関連資料図面(0.04MB)
1個
615 税込677
翌日出荷

仕様適合フレアーナット:EA426AW-53フレアーねじ:G1/4" 材質真鍮 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー アズワン品番64-7849-11 ねじ径R1/8”
1個
465 税込512
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-79 入数1個 銅管径(Φmm)8 関連資料図面(0.04MB) ナット対辺(mm)17
1個
970 税込1,067
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-80 入数1個 銅管径(Φmm)10 関連資料図面(0.04MB) ナット対辺(mm)21
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-78 入数1個 銅管径(Φmm)6 関連資料図面(0.04MB) ナット対辺(mm)12
1個
790 税込869
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-77 入数1個 銅管径(Φmm)6 関連資料図面(0.04MB) ナット対辺(mm)17
1個
970 税込1,067
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-81 入数1個 銅管径(Φmm)12 関連資料図面(0.04MB) ナット対辺(mm)24
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります