寸法(mm)L:46、H:27.5、D:23
質量(kg)0.3
材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)
使用温度範囲(℃)-29~80
使用流体空気・水・油
材質(ステム)黄銅(C3604)
アズワン品番64-7855-88
ねじサイズG1/2"×Rc1/2"
バルブ種類ニードルバルブ
圧力(MPa)2.8以下
1個
¥6,040
税込¥6,644
翌日出荷
寸法(mm)L:46、H:25、D:23
質量(kg)0.1
材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)
使用温度範囲(℃)-29~80
使用流体空気・水・油
材質(ステム)黄銅(C3604)
アズワン品番64-7855-86
ねじサイズG1/4"×Rc1/4"
バルブ種類ニードルバルブ
圧力(MPa)2.8以下
1個
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
寸法(mm)L:46、H:53.5、D:23
質量(kg)0.1
材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)
使用温度範囲(℃)-29~80
使用流体空気・水・油
材質(ステム)黄銅(C3604)
アズワン品番64-7855-89
ねじサイズG1/4"×Rc1/4"
バルブ種類ニードルバルブ
圧力(MPa)2.8以下
1個
¥5,350
税込¥5,885
翌日出荷
寸法(mm)L:46、H:25、D:23
質量(kg)0.1
材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)
使用温度範囲(℃)-29~80
使用流体空気・水・油
材質(ステム)黄銅(C3604)
アズワン品番64-7855-87
ねじサイズG3/8"×Rc3/8"
バルブ種類ニードルバルブ
圧力(MPa)2.8以下
1個
¥4,910
税込¥5,401
翌日出荷
寸法(mm)L:46、H:56、D:23
質量(kg)0.2
材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)
使用温度範囲(℃)-29~80
使用流体空気・水・油
材質(ステム)黄銅(C3604)
アズワン品番64-7855-91
ねじサイズG1/2"×Rc1/2"
バルブ種類ニードルバルブ
圧力(MPa)2.8以下
1個
¥6,790
税込¥7,469
翌日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。