材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-10~70
アズワン品番64-7856-93
使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3
ねじ径Rc1"
1個
¥4,830
税込¥5,313
翌日出荷
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-10~70
アズワン品番64-7856-97
使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3
ねじ径Rc1/2”
1個
¥2,680
税込¥2,948
翌日出荷
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-10~70
アズワン品番64-7856-92
使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3
ねじ径Rc3/4”
1個
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-10~70
アズワン品番64-7856-91
使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3
ねじ径Rc1/2”
1個
¥2,680
税込¥2,948
翌日出荷
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-10~70
アズワン品番64-7856-98
使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3
ねじ径Rc3/4”
1個
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-10~70
アズワン品番64-7856-94
使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3
ねじ径Rc1・1/4”
1個
¥7,320
税込¥8,052
翌日出荷
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-10~70
アズワン品番64-7856-95
使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3
ねじ径Rc1・1/2”
1個
¥9,320
税込¥10,252
翌日出荷
全長(mm)65
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-10~70
アズワン品番64-7856-99
使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3
ねじ径Rc1/2”
1個
¥4,970
税込¥5,467
翌日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。