35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA642TL-24 全長(mm)450 材質(柄部) 内径×高さH(Φmm×mm)ツメ:45×77 材質(ヘッド)アルミニウム青銅
1個
50,000 税込55,000
翌日出荷

1個
45,900 税込50,490
翌日出荷

1個
37,100 税込40,810
翌日出荷

1個
96,500 税込106,150
翌日出荷

1個
57,800 税込63,580
翌日出荷

1個
126,800 税込139,480
翌日出荷

1個
40,100 税込44,110
翌日出荷

エスコ品番EA642TL-26 全長(mm)600 材質(柄部) 内径×高さH(Φmm×mm)ツメ:60×104 材質(ヘッド)アルミニウム青銅
1個
70,700 税込77,770
翌日出荷

エスコ品番EA642LJ-40 材質アルミニウム青銅 全長(mm)250 差込角(inch)1/2
1個
48,400 税込53,240
翌日出荷

付属品:ビス・プラグ。壁掛けタイプ。ペーパータオル(220×230mm)が200枚収納可能。EA929AE-7AB・-7BB、-8・-8BA、AX-2-・2B、-3・-3B、AP-1・-1Bをご使用いただけます。
材質ABS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×140×135 ペーパー寸法(mm)220×230 使用の目安200枚用
1個
4,500 税込4,950
翌日出荷

一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。 形状ストレート 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-13.5~180 最高使用圧力(MPa)真空~4.9 接続方式ねじ込み形 接続R(PT) 使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油 ハンドル形状ハンドル無し 材質(リング)バイトン バルブ種類チェックバルブ
1個
2,580 税込2,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付姿勢は自在です。溶接タイプの為、分解・メンテナンスは不可です。屋外など寒冷下でもメンブレン式トラップの特徴でロッキングを起こしません。
材質【バルブ本体】ステンレス、【メンブレンカプセル】ステンレス・ハステロイ 全長(mm)55 使用温度範囲(℃)250以下 接続方式ねじ込み 最高許容圧力(MPa)3.2 許容温度(℃)最高250 ねじサイズG1/2
1個
5,720 税込6,292
当日出荷

どんなサイズ、形状のスタフィングボックスにも使用できる万能グランドパッキンです。
エスコ品番EA351BB-1 使用温度範囲(℃)-200~300
1箱(200g)
5,980 税込6,578
当日出荷

一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。 形状ストレート 材質(本体)SUS316 使用温度範囲(℃)-13.5~180 最高使用圧力(MPa)真空~4.9 接続方式ねじ込み形 耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2) クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2) 接続R(PT) 使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油 ハンドル形状ハンドル無し 材質(リング)バイトン バルブ種類チェックバルブ
1個
7,180 税込7,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質NBR 厚さ(mm)2.0 内径(Φmm)13.0 外径(Φmm)18.0 外径×内径×厚さ(mm)18.0×13.0×2.0 アズワン品番64-7818-55
1個
130 税込143
当日出荷

1個
705 税込776
当日出荷

1個
155 税込171
翌日出荷

1個
225 税込248
当日出荷

1個
965 税込1,062
翌日出荷

1個
125 税込138
翌日出荷

1個
145 税込160
当日出荷

1個
240 税込264
翌日出荷

1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

1個
4,660 税込5,126
翌日出荷

1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

材質合成ゴム 厚さ(mm)4.0 内径(Φmm)11.8 外径(Φmm)16.1 外径×内径×厚さ(mm)16.1×11.8×4.0 入数2個
1パック(2枚)
355 税込391
翌日出荷

1個
2,940 税込3,234
翌日出荷

材質EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム) 高さ(mm)12 内径(Φmm)23.5 外径(Φmm)35 アズワン品番64-7850-31
1個
70 税込77
翌日出荷

1個
440 税込484
翌日出荷

1個
290 税込319
翌日出荷

1個
350 税込385
翌日出荷

材質合成ゴム 厚さ(mm)1.5 内径(Φmm)17.5 外径(Φmm)26.0 外径×内径×厚さ(mm)26.0×17.5×1.5 入数2枚
1パック(2枚)
420 税込462
翌日出荷

材質合成ゴム 寸法(mm)Φ19.2、Φ22 内径(Φmm)10.5 外径×内径×厚さ(mm)22.0×10.5×4.0、19.2×10.5×1.0
1パック
585 税込644
翌日出荷

用途ツーホールタイプ 仕様設置サイズ(奥行×高さ):235×278mm逆止弁有無:有 材質樹脂 取付穴径(Φmm)24±2 アズワン品番64-7852-36 吐水口長さ(mm)235 湯水芯々(mm)203
1個
41,000 税込45,100
翌日出荷

用途ワンホールタイプ 仕様逆止弁有無:有 材質樹脂 取付穴径(Φmm)37±2 アズワン品番64-7852-34 吐水口長さ(mm)235
1個
38,700 税込42,570
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります