1個
¥6,560
税込¥7,216
翌日出荷
フタのフランジから裏側にかけて合成ゴムが巻かれています。ボールチェーンが取り付けできます。Wリング付です。
1個
¥555
税込¥611
取扱い終了
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
フタのフランジから裏側にかけて合成ゴムが巻かれています。
仕様Wリング付 (ボールチェーンが取り付けできます。)
材質本体:18-8 ステンレス (SUS304) フランジ:TPV
質量(g)29
サイズ(mm)Φ82
1個(1個)
¥860
税込¥946
翌日出荷
シンクに水をためるためのものです。
材質NBR、ステンレス
寸法(Φmm)82
アズワン品番65-2128-22
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
仕様●ねじ径:PJ1/2"●呼び径:13mm●重量(g):400●材質:ハンドル/樹脂 本体・吐水口/金属●露出タイプ(屋内専用)●90度開閉ハンドル●ワンタッチ式●昇圧防止●緊急止水弁付
アズワン品番65-9255-73
1個
¥19,300
税込¥21,230
翌日出荷
仕様●重量(g):1000●サイズ(mm):80×150×36mm●材質:ハンドル・カバー・埋込ボックス/樹脂 本体・吐水口/金属●埋込タイプ(屋内専用・樹脂配管用)●適用樹脂管(呼び13)●水道用架橋ポリエチレン管M種(E種は不可)●緊急止水弁付
アズワン品番65-9255-74
1個
¥27,000
税込¥29,700
翌日出荷
吐水口は固定式です。
仕様●ねじ径:PJ1/2"●呼び径:13mm●重量(g):290●材質:ハンドル/樹脂 本体・吐水口/金属●露出タイプ(屋内専用)●90度開閉ハンドル●緊急止水弁付●ワンタッチ式
アズワン品番65-9255-72
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)、NBR
使用温度範囲(℃)0~35
最高使用圧力(MPa)1(0℃~35℃)
使用流体水道水
アズワン品番64-7851-99
1個
¥3,210
税込¥3,531
翌日出荷
1
2
3
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。