セット内容:取付プレート(Φ94×t6) 1枚、長ねじボルト(M6×55) 1枚、座金 4個、ナット 4個、樹脂パイプ(Φ13) 4個。固定箇所1カ所分。トイレブース後付け用。
材質取付プレート:黄銅(メッキ付)、長ねじボルト・座金・ナット:ステンレス、パイプ:樹脂
1個
¥3,650
税込¥4,015
翌日出荷
固定箇所1カ所分。
材質炭素鋼(防錆メッキ付)
穴径(Φmm)取付ねじ穴径:M6
ボルト穴径(Φmm)取付ボルト:8
サイズ(mm)100×6×100
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
固定箇所上下2カ所分。
材質炭素鋼(防錆メッキ付)
穴径(Φmm)取付ねじ穴径:M6
ボルト穴径(Φmm)取付ボルト:8
サイズ(mm)100×6×260
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
固定箇所上下2カ所分。軽量鉄骨用。
材質炭素鋼(防錆メッキ付)
サイズ(mm)250×50×440
取付ねじサイズ4×16 (10本)
取付穴間(mm)25
1セット
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
1個(1個)
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
材質EPDM、SUS305相当
チェーン長(mm)320
アズワン品番64-2212-25
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
付属品取付ベース:1個、ステンレストラスタッピングネジ4×30:2本
材質ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上)、紙切板、バー:ステンレス(鏡面研磨仕上)、取付ビス:ステンレス
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×81×93
取付け方法ペーパー交換のために右側は120あけて取り付けてください。
アズワン品番64-7905-24
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)160×81×93
1個
¥2,900
税込¥3,190
当日出荷
普通芯と細芯に対応した、やさしいフォルムのトイレットペーパーホルダーです。直径120mm以下、幅105~114mm、軸穴径30~38mmのペーパーを使用してください。
仕様●型番:2R-TPH●サイズ:265(W)×157(D)×159(H)mm●重量:約800g●材質:ABS、POM、SUS●付属品:タッピングねじΦ4×30mm(4本)●鍵付きのホルダーでトイレットペーパーの盗難防止に!●前面から取り出せないよう窓付きでペーパーをしっかりホールド!
アズワン品番65-3887-29
1個
¥7,120
税込¥7,832
当日出荷
中が見えづらく、ホルダーごとシュレッダーにかけられるのでセキュリティにもおすすめです。
仕様●サイズ(mm):230×310●材質:上質紙128g/m2
アズワン品番65-3890-43
1パック(50枚)
¥800
税込¥880
翌日出荷
従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
ビス式。二連タイプ。
付属品ステンレスバインドタッピンねじ4×35(4本)
材質亜鉛ダイカスト
寸法(mm)282×83.5×50
備考片手でペーパーカットができるワンハンド仕様。
仕様耐荷重:トレー:約1kg、ハンガー:約500g
材質本体:スチール(粉体塗装)マット:シリコーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×125×350
適合サイズトイレットペーパーホルダー:ネジ留め穴の間隔が約10.5cm以内のもの。トイレットペーパーロール:直径約13cm以内のもの
アズワン品番64-2254-17
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×125×350
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
付属品:バインドタッピンねじΦ4×40mm(2本)。芯あり対応。芯なしペーパー太穴(内径Φ32~38mm)も使用できます。ペーパー交換のため、右側130mm以上のスペースが必要です。芯棒の向きは変更できません。固定です。
1個
¥5,950
税込¥6,545
翌日出荷
エスコ品番EA472AC-6A
材質ポリエチレン
ねじ径M6
球径(Φmm)95
最高使用温度(℃)50
1個
¥530
税込¥583
欠品中
1個
¥4,370
税込¥4,807
当日出荷
1パック(2個)
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
1個
¥810
税込¥891
当日出荷
エスコ品番EA472AC-8A
材質ポリエチレン
ねじ径M8
球径(Φmm)150
最高使用温度(℃)50
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
エスコ品番EA472AA-52B
材質SUS316
ねじ径W1/4”
球径(Φmm)115
最高使用温度(℃)100
1個
¥8,790
税込¥9,669
翌日出荷
1
2
3
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。