エスコ品番EA472AC-6A
材質ポリエチレン
ねじ径M6
球径(Φmm)95
最高使用温度(℃)50
1個
¥530
税込¥583
当日出荷
1個
¥810
税込¥891
当日出荷
1パック(2個)
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
エスコ品番EA472AC-8A
材質ポリエチレン
ねじ径M8
球径(Φmm)150
最高使用温度(℃)50
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
1個
¥4,370
税込¥4,807
当日出荷
エスコ品番EA472AA-52B
材質SUS316
ねじ径W1/4”
球径(Φmm)115
最高使用温度(℃)100
1個
¥8,790
税込¥9,669
翌日出荷
エスコ品番EA472AC-1
材質ポリエチレン
ねじ径W3/16”
球径(Φmm)125×95
最高使用温度(℃)50
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
エスコ品番EA472AA-51B
材質SUS316
ねじ径M5
球径(Φmm)95
最高使用温度(℃)100
1個
¥5,620
税込¥6,182
翌日出荷
セット内容:取付プレート(Φ94×t6) 1枚、長ねじボルト(M6×55) 1枚、座金 4個、ナット 4個、樹脂パイプ(Φ13) 4個。固定箇所1カ所分。トイレブース後付け用。
材質取付プレート:黄銅(メッキ付)、長ねじボルト・座金・ナット:ステンレス、パイプ:樹脂
1個
¥3,650
税込¥4,015
翌日出荷
固定箇所1カ所分。
材質炭素鋼(防錆メッキ付)
穴径(Φmm)取付ねじ穴径:M6
ボルト穴径(Φmm)取付ボルト:8
サイズ(mm)100×6×100
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
固定箇所上下2カ所分。
材質炭素鋼(防錆メッキ付)
穴径(Φmm)取付ねじ穴径:M6
ボルト穴径(Φmm)取付ボルト:8
サイズ(mm)100×6×260
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
付属品取付ベース:1個、ステンレストラスタッピングネジ4×30:2本
材質ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上)、紙切板、バー:ステンレス(鏡面研磨仕上)、取付ビス:ステンレス
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×81×93
取付け方法ペーパー交換のために右側は120あけて取り付けてください。
アズワン品番64-7905-24
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)160×81×93
1個
¥2,900
税込¥3,190
当日出荷
固定箇所上下2カ所分。軽量鉄骨用。
材質炭素鋼(防錆メッキ付)
サイズ(mm)250×50×440
取付ねじサイズ4×16 (10本)
取付穴間(mm)25
1セット
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
1個(1個)
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
材質EPDM、SUS305相当
チェーン長(mm)320
アズワン品番64-2212-25
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
1
2
3
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。