絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • 三興マテリアルサプライ(76)
  • 群協製作所(66)
  • マルエム産業(29)
  • アソー(28)
  • 常栄継手工業(16)
  • フジトク(9)
  • イハラサイエンス(7)
  • 鈴木ブロンズ継手(6)
  • TRUSCO(2)
  • フジキン(2)
  • ジョプラックス(2)
  • カクダイ(1)
  • 千代田通商(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • 栗田製作所(1)
  • ショーボンド(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
呼び径(A)
  • 20(1)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(5)
  • 黄銅(真鍮)(4)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(13)
  • 1,500-10,000円(12)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

配管・水廻り設備部材 :「対辺17mm」の検索結果


LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
沈みプラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコ沈みプラグ ステンレス製 EA141ADシリーズエスコ
2,470税込2,717
1個
翌日出荷
沈みプラグとは、ネジの全体がほとんど入り込んだ状態で、締め付けは終了になるタイプのことです。管用テーパめねじにねじ込んでシールします。油圧・空圧機器・車輛・電力・上下水道他幅広い分野で使われます。
四角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコ四角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズエスコ
2,180税込2,398
1個
翌日出荷から翌々日出荷
不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。四角頭になっているため、栓をした後に四角部を切断して表面に出っ張りをなくすことも容易で、補修や間違って開けた穴の修正などにも使われます。
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズエスコ
3,330税込3,663
1本
翌日出荷から8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ エスコフレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズエスコ
4,030税込4,433
1本
8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ エスコフレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズエスコ
5,130税込5,643
1本
翌日出荷から8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ エスコフレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズエスコ
4,200税込4,620
1本
翌日出荷から8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズエスコ
4,410税込4,851
1本
翌日出荷から8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズエスコ
4,130税込4,543
1本
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):10●ねじサイズ(R):3/8"●対辺(mm):17●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/炭素綱(SS400)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応アズワン品番65-9258-06
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズエスコ
3,690税込4,059
1本
8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):10●ねじサイズ(R):3/8"●対辺(mm):17●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/炭素綱(SS400)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応アズワン品番65-9257-98
[呼20/30x46] 持出しソケット(ステンレス製) エスコ[呼20/30x46] 持出しソケット(ステンレス製)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)46対辺(mm)17アズワン品番64-7855-40
[呼20/25x41] 持出しソケット(ステンレス製) エスコ[呼20/25x41] 持出しソケット(ステンレス製)エスコ
940税込1,034
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)41対辺(mm)17アズワン品番64-7855-39
[呼20/20x36] 持出しソケット(ステンレス製) エスコ[呼20/20x36] 持出しソケット(ステンレス製)エスコ
890税込979
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)36対辺(mm)17アズワン品番64-7855-38
[呼20/15x31] 持出しソケット(ステンレス製) エスコ[呼20/15x31] 持出しソケット(ステンレス製)エスコ
830税込913
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)31対辺(mm)17アズワン品番64-7855-37
R 3/4"  プラグ(ステンレス製) エスコR 3/4" プラグ(ステンレス製)エスコ
870税込957
1個
予約販売
材質SUS316(SCS14)全長(mm)27対辺(mm)17アズワン品番64-7854-65ねじ径R3/4”
ミニチュアバルブ用フレアーナット(Φ8mm 銅管用) エスコミニチュアバルブ用フレアーナット(Φ8mm 銅管用)エスコ
175税込193
1個
当日出荷
仕様銅管サイズ:Φ8mm材質(本体)真鍮アズワン品番64-7849-51ねじサイズG1/4"ナット対辺(mm)17
8 x  8 x  8 mm リングジョイント(ティーズ) エスコ8 x 8 x 8 mm リングジョイント(ティーズ)エスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-79入数1個銅管径(Φmm)8関連資料図面(0.04MB)ナット対辺(mm)17
6 x  6 x  6 mm リングジョイント(ティーズ) エスコ6 x 6 x 6 mm リングジョイント(ティーズ)エスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-77入数1個銅管径(Φmm)6関連資料図面(0.04MB)ナット対辺(mm)17
R 1/4" x R 1/4" ニップル(1個) エスコR 1/4" x R 1/4" ニップル(1個)エスコ
475税込523
1個
当日出荷
材質黒心可鍛鋳鉄製全長(mm)34対辺(mm)17呼び径(A)8アズワン品番65-2128-94入数1個ねじ径R1/4”関連資料(0.14MB)
5/16インチ フレアーナット エスコ5/16インチ フレアーナットエスコ
1,430税込1,573
1セット(10個)
翌日出荷
エスコ品番EA430A-2.5管径5/16"ナット対辺(mm)17
5/16インチ フレアーユニオン エスコ5/16インチ フレアーユニオンエスコ
2,200税込2,420
1セット(5個)
予約販売
形状ユニオンエスコ品番EA430AC-2.5適合管径(Φinch)銅管:5/16ナット対辺(mm)17
1/4インチx3/8インチ フレアーユニオン エスコ1/4インチx3/8インチ フレアーユニオンエスコ(1件のレビュー)
1,300税込1,430
1セット(2個)
当日出荷
エスコ品番EA430AC-23形状ユニオン適合管径(Φinch)銅管:1/4×3/8ナット対辺(mm)17×22
1/4インチ フレアーユニオン エスコ1/4インチ フレアーユニオンエスコ
1,870税込2,057
1セット(5個)
当日出荷
エスコ品番EA430AC-2形状ユニオン適合管径(Φinch)銅管:1/4ナット対辺(mm)17
ロングニップル エスコロングニップルエスコ(3件のレビュー)
785税込864
1本
当日出荷
材質真鍮形状ニップル
1/4インチx13mm 雄ネジステム エスコ1/4インチx13mm 雄ネジステムエスコ
430税込473
1個
翌日出荷
用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-24材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)35内径(Φmm)8.5対辺(mm)17有効長(mm)28(タケノコ)、9(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)44

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材