配管・水廻り設備部材 :「対辺41mm」の検索結果
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BD-13
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)227
内径(Φmm)20
対辺(mm)41
ツバ径(Φmm)36
有効長(mm)41(タケノコ)、20(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)75
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BD-12
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)197
内径(Φmm)15
対辺(mm)41
ツバ径(Φmm)32
有効長(mm)40(タケノコ)、20(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)73
1個
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
分解可能です。油・蒸気・エアーの配管に最適なオーリング式ユニオン
仕様●型番:SFU3-15 NEW●呼び径(A呼称):15●ねじサイズ(Rc):1/2"●対辺(mm):ユニオン部/42・八角差込み部/26・六角●全長(mm):41●材質:SUS304(SCS13)●オーリング材質:FKM●最高圧力:1.75MPa(エアーは1.0MPa)
アズワン品番65-5669-59
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。