2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様差圧:2.1MPa 材質調整ノブ:ABS樹脂 材質(本体)真鍮 質量(g)565 使用温度範囲(℃)27~70 最高使用圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)90 アズワン品番64-7851-93 ねじサイズR1/2"
1個
28,800 税込31,680
当日出荷

仕様差圧:0.25MPa エスコ品番EA468AF-6 材質調整ノブ:高耐熱性樹脂 材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)1 使用流体冷温水(0~90℃) 設定温度範囲30~60℃ ねじサイズ3/4(R)
1個
57,000 税込62,700
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング