配管・水廻り設備部材 :「水圧」の検索結果
特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
緊急時用シャワー。最低必要水圧0.04MPa以上。薬品を使用する研究所、実験室などで緊急時にご使用下さい。
材質樹脂
ねじ径Rc1
取付ネジ径Rc1
使用限界水圧(MPa)0.04~0.4
1個
¥52,700
税込¥57,970
翌日出荷
材質(本体)青銅
質量(g)900
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)2
オリフィス径(Φmm)16
耐圧(MPa)4(水圧にて)
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-36
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)2
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)1000
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
オリフィス径(Φmm)23
耐圧(MPa)4(水圧にて)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-38
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
材質(本体)アルミ
質量(g)230
切替方式2方向
使用温度範囲(℃)-10~40(結露無き事)
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)1.5
オリフィス径(Φmm)4
接続方式ねじ込み形式
耐圧(MPa)3(水圧にて)
使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-20~50
アズワン品番64-7820-79
1個
¥2,050
税込¥2,255
当日出荷
材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
質量(g)68
切替方式2方向
規格EXA
電圧(V)AC100
定格電圧(V)AC100
耐圧(MPa)1.05(水圧にて)
周囲温度(℃)-5~55
アズワン品番64-7820-99
1個
¥5,540
税込¥6,094
翌日出荷
材質(本体)アルミ
質量(g)230
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
最高使用圧力(MPa)1.5
オリフィス径(Φmm)4
耐圧(MPa)3(水圧にて)
使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-20~50
アズワン品番64-7820-80
1個
¥2,050
税込¥2,255
当日出荷
材質(本体)青銅
質量(g)540
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)5
オリフィス径(Φmm)10
耐圧(MPa)25(水圧にて)
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7820-71
1個
¥8,340
税込¥9,174
当日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)5
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)540
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
オリフィス径(Φmm)10
耐圧(MPa)25(水圧にて)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7820-69
1個
¥8,340
税込¥9,174
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)2
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)650
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)12
耐圧(MPa)4(水圧にて)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-35
1個
¥9,710
税込¥10,681
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)5
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)540
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)10
耐圧(MPa)25(水圧にて)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7820-72
1個
¥8,340
税込¥9,174
翌日出荷
材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
質量(g)69
切替方式2方向
使用温度範囲(℃)0~55(結露無き事)
規格EXA
電圧(V)AC100
定格電圧(V)AC100
耐圧(MPa)1.05(水圧にて)
周囲温度(℃)-5~55
アズワン品番64-7821-01
1個
¥6,000
税込¥6,600
当日出荷
材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)
質量(g)57
切替方式2方向
規格EXA
電圧(V)AC100
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧(MPa)1.05(水圧にて)
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)0~55(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-5~55
アズワン品番64-7820-98
1個
¥4,470
税込¥4,917
翌日出荷
材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
質量(g)56
切替方式2方向
規格EXA
電圧(V)AC100
定格電圧(V)AC100
耐圧(MPa)1.05(水圧にて)
周囲温度(℃)-5~55
アズワン品番64-7820-97
1個
¥4,030
税込¥4,433
欠品中
材質(本体)青銅
質量(g)1400
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)2
オリフィス径(Φmm)28
耐圧(MPa)4(水圧にて)
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-40
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
材質(本体)黄銅
質量(g)480
切替方式3方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)1
オリフィス径(Φmm)2
使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7821-54
耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
¥7,660
税込¥8,426
翌日出荷
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)
質量(g)360
切替方式3方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)2
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7821-51
耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
¥5,110
税込¥5,621
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)2
使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)
質量(g)1900
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
オリフィス径(Φmm)25
耐圧(MPa)8(水圧にて)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7821-10
1個
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)2
使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)
質量(g)1200
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
オリフィス径(Φmm)20
耐圧(MPa)8(水圧にて)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7821-08
1個
¥12,800
税込¥14,080
当日出荷
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
仕様マチノ式継手:オス、ホースは、EA124LV-51~-53
エスコ品番EA124LV-11
材質黄銅
呼び径(mm)25
めねじサイズRc1”
最大使用水圧(Mpa)0.5
1個
¥7,710
税込¥8,481
翌日出荷
仕様マチノ式継手:オス、ホースは、EA124LV-51~-54
エスコ品番EA124LV-12
材質黄銅
呼び径(mm)40
めねじサイズRc1 1/2”
最大使用水圧(Mpa)0.5
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
材質硬質塩化ビニール
長さ(m)2
全長(m)2
最高使用圧力(MPa)0.75(静水圧)
仕様マチノ式継手:オス、吐水部360°回転、ホースは、EA124LV-51~-53
エスコ品番EA124LV-33
材質黄銅
呼び径(mm)50
めねじサイズRc2”
最大使用水圧(Mpa)1
1個
¥31,000
税込¥34,100
翌日出荷
質量(g)230
切替方式2方向
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
オリフィス径(Φmm)1.5
耐圧(MPa)3(水圧にて)
周囲温度(℃)-20~50
アズワン品番64-7820-73
1個
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)
質量(g)450
切替方式3方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)2.3
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7821-53
耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
¥7,660
税込¥8,426
翌日出荷
材質(本体)黄銅
質量(g)450
切替方式3方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)1
オリフィス径(Φmm)2
使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7821-52
耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
¥7,660
税込¥8,426
翌日出荷
材質(本体)青銅
質量(g)1600
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)2
オリフィス径(Φmm)28
耐圧(MPa)4(水圧にて)
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-46
1個
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
材質(本体)青銅
質量(g)1200
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
最高使用圧力(MPa)2
オリフィス径(Φmm)23
耐圧(MPa)4(水圧にて)
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-45
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)2
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)1000
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)16
耐圧(MPa)4(水圧にて)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-27
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)2
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)700
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)12
耐圧(MPa)4(水圧にて)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-23
1個
¥9,950
税込¥10,945
翌日出荷
材質(本体)青銅
質量(g)900
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
最高使用圧力(MPa)2
オリフィス径(Φmm)10
耐圧(MPa)10(水圧にて)
使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7821-15
1個
¥9,950
税込¥10,945
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)2
使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)
質量(g)900
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
オリフィス径(Φmm)10
耐圧(MPa)10(水圧にて)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7821-14
1個
¥9,950
税込¥10,945
翌日出荷
材質(本体)青銅
質量(g)900
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
最高使用圧力(MPa)2
オリフィス径(Φmm)10
耐圧(MPa)10(水圧にて)
使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7821-13
1個
¥9,950
税込¥10,945
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)2
使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)
質量(g)1900
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)25
耐圧(MPa)8(水圧にて)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7821-11
1個
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)2
使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)
質量(g)1200
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)20
耐圧(MPa)8(水圧にて)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7821-09
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
材質(本体)アルミ
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)
質量(g)230
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
オリフィス径(Φmm)3
耐圧(MPa)3(水圧にて)
周囲温度(℃)-20~50
アズワン品番64-7820-77
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
材質(本体)アルミ
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)
質量(g)230
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)2
耐圧(MPa)3(水圧にて)
周囲温度(℃)-20~50
アズワン品番64-7820-76
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
1
2
3
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。