5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低い逆圧力を完璧に遮断します。 気密性のあるニトリルゴム製のパッキン。 水、ガスオイル、ガソリン、様々なオイル、エアなどにお勧めです。
エスコ品番EA465L-10 形状ストレート 全長(mm)58 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)120 最高使用圧力(MPa)1.57 接続G(PF) 使用流体水・ガスオイル・ガソリン・様々なオイル・エア ハンドル形状ハンドル無し 最大圧力(MPa)1.57 バルブ逆止弁 最小動作圧力(kPa)弁:約1.96
1個
2,870 税込3,157
当日出荷

1個
1,260 税込1,386
当日出荷

付属品パッキン付 適合配管端末器具用(混合栓、浄水器) エスコ品番EA469BR-14 材質黄銅、ポリアセタール ねじ径オス:G1/2”、メス:G1/2”
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

逆止弁付なので、水を止めずに着脱可能。 各メーカーのオス(凸)側カップリング形状に適合します。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)42×42×70(H) 適合ホース内径(Φmm)13/19
1個
1,600 税込1,760
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります