配管・水廻り設備部材 :「流し排水」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
掃除流し用床排水Sトラップ(白色塗料焼付)。鉛管LP65用フランジ付。
材質 呼び径75 パイプ外径(Φmm)75
1個
34,000 税込37,400
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,270 税込9,097
翌日出荷

仕様Sトラップ 適合【シンク】EA468EA-1~-4 EA468EB-1~-2 材質黄銅 寸法(mm)【キセル管】呼32×150 呼び径(A)40 アズワン品番65-2128-56 はさみ込み厚さ(mm)1~1.2
1個
22,400 税込24,640
当日出荷

直管式。
セット内容三角リング、ユニオンナット、排水アダプター 材質三角リング:クロロプレンゴム、ユニオンナット:ポリプロピレン、排水アダプター:ABS樹脂 呼び40A(排水側) アズワン品番64-7853-51
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

材質ポリプロピレン 呼び25 Gねじ1" アズワン品番64-7853-42
1個
130 税込143
翌日出荷

1個
18,200 税込20,020
翌日出荷

1個
850 税込935
翌日出荷

1個
515 税込567
翌日出荷

材質ABS樹脂 呼び30 Gねじ1・1/4" 呼び径(A)30 アズワン品番64-7853-47
1個
175 税込193
翌日出荷

1個
13,800 税込15,180
翌日出荷

バスケット(ゴミ収集器)付きでフタやパッキンも分解できて衛生的
仕様防臭機構 材質ナイロン、ステンレス(SUS304) ねじ径下側:G1/2” 横側:G1”
1個
39,000 税込42,900
翌日出荷

1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

1個
255 税込281
翌日出荷

排水トラップまたは排水栓のねじ部がG1-1/4”とG1-1/2”に取付けできます
用途差し込み式流し台用ホースの補修に 仕様ホースバンド1個付 材質PVC 適合サイズ呼30(G1-1/4”) 呼40(G1-1/2”)
1個
500 税込550
翌日出荷

防臭機能付き。オーバーフロー付き。省スペースを生かす、コンパクト設計。防臭器は取外し可能。
その他【封水深】50mm以上 材質PP、18-8ステンレス(SUS304) ねじ径【横側】1・1/4”【下側】G2” 呼び50A
1個(1個)
3,500 税込3,850
翌日出荷

フタのフランジから裏側にかけて合成ゴムが巻かれています。
仕様Wリング付 (ボールチェーンが取り付けできます。) 材質本体:18-8 ステンレス (SUS304) フランジ:TPV 質量(g)29 サイズ(mm)Φ82
1個(1個)
860 税込946
翌日出荷

適合【シンク】EA468EA-1~-4 EA468EB-1~-2 材質黄銅 ねじ径1・1/2" 呼び径(A)40 アズワン品番65-2128-57 はさみ込み厚さ(mm)1~1.2
1個
21,600 税込23,760
翌日出荷

直管式。
セット内容平パッキン、本体アダプター、三角リング、ユニオンナット 材質パッキン:天然ゴム、アダプター:ポリプロピレン、三角リング:クロロプレンゴム、ユニオンナット:ポリプロピレン 呼び40A(本体側) アズワン品番64-7853-50
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

材質ABS-CR 呼び50 Gねじ2" 呼び径(A)50 アズワン品番64-7853-49
1個
505 税込556
翌日出荷

材質ABS樹脂 呼び25 Gねじ1" 呼び径(A)25 アズワン品番64-7853-46
1個
165 税込182
翌日出荷

材質ポリプロピレン 呼び50 Gねじ2" アズワン品番64-7853-45
1個
560 税込616
翌日出荷

1個
150 税込165
翌日出荷

仕様ねじ込み式流し台用ホースの取付サイズを呼50→呼40へ変換します 材質ポリプロピレン 取付ねじメス:G2” オス:G1-1/2”
1個
570 税込627
翌日出荷

1個
13,500 税込14,850
翌日出荷

1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

1個
555 税込611
翌日出荷

材質塩化ビニール ねじ径G1 ホース内径(Φmm)25 ホース長さ(m)1 取付ねじG1" 取付サイズ呼25 アズワン品番64-7853-29 関連資料(0.03MB)
1個
1,260 税込1,386
当日出荷

ホース式。
セット内容三角リング、ユニオンナット、インナー、アダプター 材質三角リング:クロロプレンゴム、ユニオンナット:ポリプロピレン、インナー:ABS樹脂、排水アダプター:ABS樹脂 アズワン品番64-7853-53 適合ホース径(Φmm)38
1個
2,170 税込2,387
翌日出荷

ホース式。
仕様本体側用 セット内容平パッキン、本体アダプター、三角リング、ユニオンナット、インナー 材質パッキン:天然ゴム、アダプター:ポリプロピレン、三角リング:クロロプレンゴム、ユニオンナット:ポリプロピレン、インナー:ABS樹脂 アズワン品番64-7853-52 適合ホース径(Φmm)38
1個
1,570 税込1,727
翌日出荷

1個
165 税込182
翌日出荷

セット内容ゴム巻きフタ付き 材質本体・カゴ:SUS304、フタ:SUS304・合成ゴム、締付ナット:亜鉛ダイカスト 質量(g)365 ねじ径G1-1/2 呼び40A 取付寸法(mm)Φ84.4 上部外径(Φmm)114.5 アズワン品番64-7852-31
1個
4,980 税込5,478
翌日出荷

1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

1個
6,430 税込7,073
翌日出荷

材質ABS樹脂 呼び40 Gねじ1・1/2" 呼び径(A)40 アズワン品番64-7853-48
1個
200 税込220
翌日出荷

1個
13,500 税込14,850
翌日出荷

1個
13,500 税込14,850
翌日出荷

1個
19,300 税込21,230
翌日出荷

用途洗濯機用パンで排水ホースとトラップの接続に 材質TPE 適合サイズ直径31・36mm兼用
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

材質塩化ビニール ねじ径G1-1/4 ホース内径(Φmm)30 ホース長さ(m)1 取付ねじG1・1/4" 取付サイズ呼30 アズワン品番64-7853-30 関連資料(0.03MB)
1個
1,240 税込1,364
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります