さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(5)
  • 吉年(8)
  • 桑名金属工業(9)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(4)
  • リケン(21)
  • シーケー金属(8)
  • 淡路マテリア(24)
  • ベンカン機工(25)
  • 未来工業(6)
  • エスコ
  • ミヤコ(23)
  • ブランドをもっと見る
  • 種類
    エルボ(22)
  • 種類
    ストリートエルボ(8)
  • 25(1)
  • 鋳鉄(1)
  • 黄銅(真鍮)(6)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下(22)
  • 1,500-10,000円(15)
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

配管・水廻り設備部材 :「白 エルボ」の検索結果

関連キーワード
  • 白エルボ
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
2インチ PTエルボ エスコ2インチ PTエルボエスコ
2,050税込2,255
1個
当日出荷
形状エルボエスコ品番EA469BC-20
Rc  2”xR  2”  ストリート エルボ エスコRc 2”xR 2” ストリート エルボエスコ
3,480税込3,828
1個
翌日出荷
形状ストリートエルボエスコ品番EA469BC-220
Rc  1”xRc  1”  45°エルボ エスコRc 1”xRc 1” 45°エルボエスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
形状45°エルボエスコ品番EA469BC-110
1・1/4インチ PTエルボ エスコ1・1/4インチ PTエルボエスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA469BC-12
1・1/2インチ PTエルボ エスコ1・1/2インチ PTエルボエスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA469BC-15
Rc  2”xRc  2”  45°エルボ エスコRc 2”xRc 2” 45°エルボエスコ
3,370税込3,707
1個
翌日出荷
形状45°エルボエスコ品番EA469BC-120
Rc  1”xR  1”  ストリート エルボ エスコRc 1”xR 1” ストリート エルボエスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
形状ストリートエルボエスコ品番EA469BC-210
1/2インチ ナット付フレキ用エルボ エスコ1/2インチ ナット付フレキ用エルボエスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA432LD-44
Rc 3/8”xR 3/8” ストリート エルボ エスコRc 3/8”xR 3/8” ストリート エルボエスコ
800税込880
1個
当日出荷
形状ストリートエルボエスコ品番EA469BC-203
Rc 1/4”xR 1/4” ストリート エルボ エスコRc 1/4”xR 1/4” ストリート エルボエスコ
800税込880
1個
当日出荷
形状ストリートエルボエスコ品番EA469BC-202関連資料(0.02MB)
Rc 1/2”xR 1/2” ストリート エルボ エスコRc 1/2”xR 1/2” ストリート エルボエスコ
665税込732
1個
当日出荷
形状ストリートエルボエスコ品番EA469BC-204
Rc  1" x Rc  1"  エルボ(1個) エスコRc 1" x Rc 1" エルボ(1個)エスコ
650税込715
1個
翌日出荷
材質黒心可鍛鋳鉄製アズワン品番65-2128-93入数1個ねじ径Rc1”
Rc 3/4”xR 3/4” ストリート エルボ エスコRc 3/4”xR 3/4” ストリート エルボエスコ
725税込798
1個
翌日出荷
形状ストリートエルボエスコ品番EA469BC-206
Rc 1/2”xRc 1/2” 45°エルボ エスコRc 1/2”xRc 1/2” 45°エルボエスコ
770税込847
1個
翌日出荷
形状45°エルボエスコ品番EA469BC-104
Rc 1/4”xRc 1/4” 45°エルボ エスコRc 1/4”xRc 1/4” 45°エルボエスコ
890税込979
1個
翌日出荷
形状45°エルボエスコ品番EA469BC-102関連資料(0.03MB)
Rc 3/4”xRc 3/4” 45°エルボ エスコRc 3/4”xRc 3/4” 45°エルボエスコ
820税込902
1個
翌日出荷
形状45°エルボエスコ品番EA469BC-106
Rc 3/8”xRc 3/8” 45°エルボ エスコRc 3/8”xRc 3/8” 45°エルボエスコ
890税込979
1個
翌日出荷
形状45°エルボエスコ品番EA469BC-103
8 x  8 mm リングジョイント(エルボ) エスコ8 x 8 mm リングジョイント(エルボ)エスコ
550税込605
1個
当日出荷
材質真鍮全長(mm)28使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6適合流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7849-01銅管径(Φmm)8
10 x 10 mm リングジョイント(エルボ) エスコ10 x 10 mm リングジョイント(エルボ)エスコ
710税込781
1個
翌日出荷
材質真鍮全長(mm)27.5使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6適合流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7849-02銅管径(Φmm)10
Rc1・1/4”xR1・1/4” ストリート エルボ エスコRc1・1/4”xR1・1/4” ストリート エルボエスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
形状ストリートエルボエスコ品番EA469BC-212
Rc1・1/2”xRc1・1/2” 45°エルボ エスコRc1・1/2”xRc1・1/2” 45°エルボエスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷
形状45°エルボエスコ品番EA469BC-115
1インチ x3/4インチ PT異径エルボ エスコ1インチ x3/4インチ PT異径エルボエスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
形状異径エルボエスコ品番EA469BD-3
Rc1・1/4”xRc1・1/4” 45°エルボ エスコRc1・1/4”xRc1・1/4” 45°エルボエスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
形状45°エルボエスコ品番EA469BC-112
1インチ x1/2インチ PT異径エルボ エスコ1インチ x1/2インチ PT異径エルボエスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
形状異径エルボエスコ品番EA469BD-2
Rc1・1/2”xR1・1/2” ストリート エルボ エスコRc1・1/2”xR1・1/2” ストリート エルボエスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
形状ストリートエルボエスコ品番EA469BC-215
3/4インチx1/2インチ PT異径エルボ エスコ3/4インチx1/2インチ PT異径エルボエスコ
575税込633
1個
当日出荷
形状異径エルボエスコ品番EA469BD-1関連資料(0.09MB)
2インチ x1・1/4インチ PT異径エルボ エスコ2インチ x1・1/4インチ PT異径エルボエスコ
3,790税込4,169
1個
翌日出荷
形状異径エルボエスコ品番EA469BD-8
Rc2・1/2”xRc2・1/2” エルボ(1個) エスコRc2・1/2”xRc2・1/2” エルボ(1個)エスコ
4,380税込4,818
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA469BC-25
2インチ x1・1/2インチ PT異径エルボ エスコ2インチ x1・1/2インチ PT異径エルボエスコ
3,790税込4,169
1個
翌日出荷
形状異径エルボエスコ品番EA469BD-9
1・1/4インチx1インチ PT異径エルボ エスコ1・1/4インチx1インチ PT異径エルボエスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
形状異径エルボエスコ品番EA469BD-5
1・1/2インチx1インチ PT異径エルボ エスコ1・1/2インチx1インチ PT異径エルボエスコ
2,330税込2,563
1個
翌日出荷
形状異径エルボエスコ品番EA469BD-6
1・1/4インチx3/4インチ PT異径エルボ エスコ1・1/4インチx3/4インチ PT異径エルボエスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
形状異径エルボエスコ品番EA469BD-4
R 1/4"x  8 mm リングジョイント(エルボ) エスコR 1/4"x 8 mm リングジョイント(エルボ)エスコ
845税込930
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3771BE)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7849-09ねじサイズR1/4"銅管径(Φmm)8
R 1/8"x  8 mm リングジョイント(エルボ) エスコR 1/8"x 8 mm リングジョイント(エルボ)エスコ
670税込737
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3771BE)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7849-08ねじサイズR1/8"銅管径(Φmm)8
1・1/2インチx1・1/4インチ PT異径エルボ エスコ1・1/2インチx1・1/4インチ PT異径エルボエスコ
2,330税込2,563
1個
翌日出荷
形状異径エルボエスコ品番EA469BD-7
10 x 10 x 10 mm リングジョイント(ティーズ) エスコ10 x 10 x 10 mm リングジョイント(ティーズ)エスコ
930税込1,023
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3771BE)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7849-04銅管径(Φmm)10ナット対辺(mm)16.5
8 x  8 x  8 mm リングジョイント(ティーズ) エスコ8 x 8 x 8 mm リングジョイント(ティーズ)エスコ
710税込781
1個
当日出荷
材質真鍮(C3771BE)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7849-03銅管径(Φmm)8ナット対辺(mm)16.5

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら