24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様適合ホース内径:1/4"(6mm) 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-67 入数1個
1個
645 税込710
翌日出荷

仕様適合ホース内径:1/4"(6mm) 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-62 入数1個
1個
390 税込429
翌日出荷

仕様適合ホース内径:1/4"(6mm) 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-55 入数1個
1個
280 税込308
当日出荷

仕様適合ホース内径:1/4"(6mm) 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-57 入数1個
1個
335 税込369
当日出荷

材質(本体)真鍮 取付ねじR1/4" 使用流体冷温水・油・エアー 適合ホース内径(Φmm)6 アズワン品番64-7847-82 バルブ種類ボールバルブ タケノコ径(Φmm)6
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

材質(本体)真鍮 取付ねじR1/8" 使用流体冷温水・油・エアー 適合ホース内径(Φmm)6 アズワン品番64-7847-80 バルブ種類ボールバルブ タケノコ径(Φmm)6
1個
1,420 税込1,562
当日出荷

材質(本体)真鍮 取付ねじR1/4" 使用流体冷温水・油・エアー 適合管径(Φmm)6 アズワン品番64-7847-44 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

材質(本体)真鍮 取付ねじR1/8" 使用流体冷温水・油・エアー 適合管径(Φmm)6 アズワン品番64-7847-43 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

材質(本体)真鍮 取付ねじR1/8" 使用流体冷温水・油・エアー 適合ホース内径(Φmm)6 アズワン品番64-7847-33 バルブ種類ボールバルブ タケノコ径(Φmm)6
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

全長(mm)56 材質(本体)真鍮 取付ねじR1/8" 使用流体冷温水・油・エアー 適合ホース内径(Φmm)6 アズワン品番64-7847-60 バルブ種類ボールバルブ タケノコ径(Φmm)6
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

材質(本体)真鍮 取付ねじR1/8" 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-88 バルブ種類ボールバルブ タケノコ径(Φmm)6
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 最高使用圧力(MPa)3.45 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-42 入数1個 銅管径(Φmm)6
1個
290 税込319
当日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 最高使用圧力(MPa)3.45 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-48 入数1個 銅管径(Φmm)6
1個
350 税込385
翌日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 最高使用圧力(MPa)3.45 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-32 入数1個 銅管径(Φmm)6
1個
特価
369 税込406
当日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 最高使用圧力(MPa)3.45 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-37 入数1個 銅管径(Φmm)6
1個
215 税込237
当日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 最高使用圧力(MPa)3.45 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-30 入数1個 銅管径(Φmm)6
1個
450 税込495
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-55 入数1個 ねじサイズR(PT)1/8" 銅管径(Φmm)6
1個
440 税込484
欠品中

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-65 入数1個 ねじサイズR(PT)3/8" 銅管径(Φmm)6
1個
775 税込853
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-59 入数1個 ねじサイズR(PT)1/4" 銅管径(Φmm)6
1個
615 税込677
翌日出荷


材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-85 入数1個 ねじサイズG(PF)1/8" 銅管径(Φmm)6
1個
130 税込143
当日出荷

エスコ品番EA141AN-80 材質真鍮 サイズ12.5mm(タケノコ) 六角対辺(mm)14 寸法l(mm)80 寸法d1(mm)6 ホース口径(Φmm)12.5 首下長(mm)50 寸法l1(mm)50 寸法l2(mm)21
1本
750 税込825
当日出荷

エスコ品番EA141AN-130 材質真鍮 サイズ12.5mm(タケノコ) 六角対辺(mm)14 寸法l(mm)130 寸法d1(mm)6 ホース口径(Φmm)12.5 首下長(mm)100 寸法l1(mm)100 寸法l2(mm)21
1本
905 税込996
当日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-86 入数1個 ねじサイズG(PF)1/4" 銅管径(Φmm)6
1個
150 税込165
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります