配管・水廻り設備部材 :「蛇口の栓」の検索結果
仕様★ベランダや外構のブロック塀を挟んで固定します。
材質ステンレス、青銅
設置寸法(mm)55(W)×219.5(D)×142.5(H)mm
1個
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
呼び20の水栓本体とパイプの接続箇所に使用するパッキン。
材質NBR、POM
適合ねじW30山20
適合パイプ径(Φmm)19
外径×内径×厚さ(mm)24.5×18×5
1セット(1セット)
¥270
税込¥297
翌々日出荷
呼13の単水栓に多く使われています。
材質黄銅
高さ(mm)52
質量(g)92(パッケージ含む)
呼び径(mm)13
本体形状三角
色(キャップ)青・赤
アズワン品番65-2127-84
1個
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
止水栓を閉めることなく、先端パーツの取替だけで取付けできます。単純なコマ式の止水構造なので、メンテナンスも容易です。汎用工具で簡単にメンテナンスが可能です。通常の水栓を吐水口の先端で開閉する「衛星水栓」に変更できます。吐水中はハンドルが流水にさらされます。手洗前に触ったハンドルも汚れなどが洗い流されるため、清潔に保たれます。
材質黄銅
ねじのない水栓に取付けることができます。
材質黄銅
適合呼13(水栓)
エスコ品番EA124LB-12
使用方法口金内部の黒ゴムの上に水栓の口先が密着するように押し付けながらドライバーでネジを締め付けます。口金のニップルを下から締め付けます。水もれ確認をします。
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
洗濯機パンのかさ上げ時に、洗濯機水栓パイプなどが洗濯機ふたに干渉する場合に使用します。
仕様自動閉止機構付、キャップナット付
材質青銅
ねじ径W24山20
1個
¥9,500
税込¥10,450
翌日出荷
電源が電池なので配線が不要です。バッテリー・電磁弁が本体内部に組み込まれています。センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。大掛かりな工事の必要がありませんので、簡単にセンサー水栓に取替えできます。
用途パブリックおよび一般住宅洗面用
付属品取扱施工説明書、取扱シール、安全上のご注意、保証書、六角レンチ(対辺2.5mm)、リチウム電池(CR-P2)
材質黄銅
ねじ径PJ1/2"
電源リチウム電池CR-P2(DC6V)(付属)
使用範囲給水圧力/0.05(流動圧)~0.75MPa(静水圧) 室温/1~50℃ 水温/1~50℃(凍結不可)
寸法(奥行D×高さH)(mm)136×53(設置)
使用流体上水道水
電池寿命約2年(100回/1日の目安)
アズワン品番65-2127-73
検知距離(mm)センサー部より100~150程度(大人の手のひら)
1個
¥77,000
税込¥84,700
翌日出荷
1個
¥5,930
税込¥6,523
翌日出荷
水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。
材質黄銅
ねじ径PJ1/2"
取付穴径(Φmm)22~28
取付厚(mm)5~35
エスコ品番EA468BY-1
材質黄銅、PPE、ステンレス
色ブルー
使用温度(℃)5~80
最高使用温度(℃)60
取付ねじサイズW22山20
対応水栓先端にふくらみのある外径16mmのパイプ
水流切替対応
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
仕様ピン幅が可動式でバルブサイズに合わせて調整可能です。奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に
軸径(Φmm)16
全長(mm)1000
質量(kg)2.2
アズワン品番64-7868-82
ピン開き(mm)最小40~最大75
1個
¥14,700
税込¥16,170
当日出荷
赤外センサーで、人の手を検知。自動的に吐水・止水ができます。手を検知した時にだけ吐水するので節水効果抜群。蛇口に触れないので衛生的です。高級感あふれるボディは、耐久性に富み、精密なセンサーをしっかりガードします。検知エリア内に障害物が置かれることにより、水が流れっぱなしになっても、約30秒経過すると自動的に止水します。LEDの点滅により、電池交換時期と電池切れをお知らせします。電池ボックスは本体の中にありますので、立ったまま楽に電池交換ができます。
用途パブリックおよび一般住宅洗面用
付属品操作説明シール、菊座金、締付け用ナット、六角レンチ(対辺2mm)、リチウム電池(CR-P2)
材質亜鉛ダイカスト、黄銅
厚さ(mm)10~30(設置可能範囲)
質量(kg)約1.3
ねじ径G1/2"
電源リチウム電池CR-P2(DC6V)(付属)
使用範囲給水圧力/0.1~0.7MPa 室温/1~50℃ 水温/1~50℃(凍結不可)
寸法(奥行D×高さH)(mm)123×118(設置)
使用流体上水道水
取付穴径(Φmm)25~28(穴中央から背面までの距離50mm以上開いていること)
電池寿命約2年(100回/1日の目安)
アズワン品番65-2127-76
検知距離(mm)吐水口より30~170程度(大人の手のひら)
1個
¥55,000
税込¥60,500
翌日出荷
仕様先端BOX型奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に
材質工具鋼
軸径(Φmm)19
全長(mm)1000
質量(kg)3.56
対辺(mm)41.5×41.5
外寸(mm)52×52
アズワン品番64-7868-84
1個
¥10,500
税込¥11,550
当日出荷
仕様ピン幅が可動式でバルブサイズに合わせて調整可能です。奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に
軸径(Φmm)16
全長(mm)1500
質量(kg)2.94
アズワン品番64-7868-83
ピン開き(mm)最小40~最大75
1個
¥16,200
税込¥17,820
当日出荷
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
1個
¥940
税込¥1,034
翌日出荷
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
1個
¥3,410
税込¥3,751
翌日出荷
適合呼13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓
エスコ品番EA468CF-14B
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
適合呼13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓
エスコ品番EA468CF-12A
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
1個
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
取付ねじG1/2
適合呼13のカップリング付き横水栓
エスコ品番EA468CF-102
1個
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
エスコ品番EA468CF-5B
付属品整流器
適合呼び13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓
材質黄銅
ねじ径W26山20
サイズ(mm)63.5(D)×40(H)
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌々日出荷
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。