配管・水廻り設備部材 :「逆止弁 水道用」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,870 税込2,057
当日出荷

1個
1,260 税込1,386
当日出荷

寸法(mm)L:109、H:58.5 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(フタ)C6803(2) 材質(弁体)CAC911 アズワン品番64-7851-80 材質(弁箱)CAC911 ねじ径Rc1
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

寸法(mm)L:162、H:86 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(フタ)C6803(2) 材質(弁体)CAC911 アズワン品番64-7851-83 材質(弁箱)CAC911 ねじ径Rc2”
1個
40,900 税込44,990
翌日出荷

寸法(mm)L:98、H:51.5 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(フタ)C6803(2) 材質(弁体)CAC911 アズワン品番64-7851-85 材質(弁箱)CAC911 ねじ径Rc3/4”
1個
8,910 税込9,801
翌日出荷

寸法(mm)L:82、H:43 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(フタ)C6803(2) 材質(弁体)CAC911 アズワン品番64-7851-84 材質(弁箱)CAC911 ねじ径Rc1/2”
1個
7,000 税込7,700
翌日出荷

寸法(mm)L:98、H:51.5 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(フタ)C6803(2) 材質(弁体)CAC911 アズワン品番64-7851-79 材質(弁箱)CAC911 ねじ径Rc3/4”
1個
8,910 税込9,801
翌日出荷

寸法(mm)L:162、H:86 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(フタ)C6803(2) 材質(弁体)CAC911 アズワン品番64-7851-89 材質(弁箱)CAC911 ねじ径Rc2”
1個
40,900 税込44,990
翌日出荷

寸法(mm)L:109、H:58.5 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(フタ)C6803(2) 材質(弁体)CAC911 アズワン品番64-7851-86 材質(弁箱)CAC911 ねじ径Rc1”
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

寸法(mm)L:82、H:43 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(フタ)C6803(2) 材質(弁体)CAC911 アズワン品番64-7851-78 材質(弁箱)CAC911 ねじ径Rc1/2”
1個
7,000 税込7,700
翌日出荷

寸法(mm)L:138、H:73.5 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(フタ)C6803(2) 材質(弁体)CAC911 アズワン品番64-7851-88 材質(弁箱)CAC911 ねじ径Rc1-1/2”
1個
25,500 税込28,050
翌日出荷

全長(mm)91 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(フタ)CAC911 材質(弁体)NBR アズワン品番64-7851-74 材質(弁箱)CAC911 ねじ径Rc1”
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

寸法(mm)L:125、H:67 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(フタ)C6803(2) 材質(弁体)CAC911 アズワン品番64-7851-87 材質(弁箱)CAC911 ねじ径Rc1-1/4”
1個
22,600 税込24,860
翌日出荷

寸法(mm)L:138、H:73.5 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(フタ)C6803(2) 材質(弁体)CAC911 アズワン品番64-7851-82 材質(弁箱)CAC911 ねじ径Rc1-1/2”
1個
25,500 税込28,050
翌日出荷

寸法(mm)L:125、H:67 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(フタ)C6803(2) 材質(弁体)CAC911 アズワン品番64-7851-81 材質(弁箱)CAC911 ねじ径Rc1-1/4”
1個
22,600 税込24,860
翌日出荷

全長(mm)126 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(フタ)CAC911 材質(弁体)NBR アズワン品番64-7851-77 材質(弁箱)CAC911 ねじ径Rc2”
1個
33,400 税込36,740
翌日出荷

全長(mm)80 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(フタ)CAC911 材質(弁体)NBR アズワン品番64-7851-73 材質(弁箱)CAC911 ねじ径Rc3/4”
1個
8,400 税込9,240
翌日出荷

全長(mm)103 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(フタ)CAC911 材質(弁体)NBR アズワン品番64-7851-75 材質(弁箱)CAC911 ねじ径Rc1-1/4”
1個
16,700 税込18,370
翌日出荷

全長(mm)73 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(フタ)CAC911 材質(弁体)NBR アズワン品番64-7851-72 材質(弁箱)CAC911 ねじ径Rc1/2”
1個
7,080 税込7,788
翌日出荷

全長(mm)109 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(フタ)CAC911 材質(弁体)NBR アズワン品番64-7851-76 材質(弁箱)CAC911 ねじ径Rc1-1/2”
1個
22,900 税込25,190
翌日出荷

プッシュボタンを1回押せば、一定量吐水後、自動的に止水します。
仕様●取付穴径:Φ27±2mm●ねじ径:PJ1/2"●仕様:常温用●逆止弁有無:なし●設置サイズ(奥行×高さ):95×144mm●呼び径:13mm●吐水口長さ:95mm●重量(g):1400●給水条件:0.07(流動時)~0.75MPa(静止時)●材質:金属(主に銅合金)●セルフストップ式●泡沫吐水 アズワン品番65-9256-14
1個
29,300 税込32,230
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります