配管・水廻り設備部材 :「銅管 12mm」の検索結果
1巻
¥28,700
税込¥31,570
当日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-75
入数1個
銅管径(Φmm)12
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
形状パイプ
呼び径(A)4A
エスコ品番EA440DB-4A
厚さ(mm)0.8
長さ(m)2
1個
¥12,200
税込¥13,420
当日出荷
形状パイプ
エスコ品番EA436BB-19
厚さ(mm)1
長さ(m)10
仕上外径(Φmm)12.2
1個
¥28,100
税込¥30,910
翌日出荷
エスコ品番EA436BA-10
厚さ(mm)1
全長(mm)20
長さ(m)20
肉厚(mm)1
外径(Φmm)10
1個
¥23,600
税込¥25,960
当日出荷
形状パイプ
エスコ品番EA436BB-20
厚さ(mm)1
長さ(m)20
外径(Φmm)12.2
1個
¥56,300
税込¥61,930
翌日出荷
エスコ品番EA426AD-12
使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
チューブ外径(Φmm)12
使用流体空気・水・油
1個
¥220
税込¥242
当日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-53
入数1個
銅管径(Φmm)12
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-81
入数1個
銅管径(Φmm)12
ナット対辺(mm)24
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-64
入数1個
ねじサイズR(PT)1/4"
銅管径(Φmm)12
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-69
入数1個
ねじサイズR(PT)3/8"
銅管径(Φmm)12
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-47
入数1個
銅管径(Φmm)12
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-91
入数1個
ねじサイズG(PF)1/2"
銅管径(Φmm)12
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-78
入数1個
銅管径(Φmm)6
ナット対辺(mm)12
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。