材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-70
入数1個
銅管径(Φmm)6
1個
¥420
税込¥462
当日出荷
エスコ品番EA426AD-6B
寸法L(mm)6.5
寸法d(mm)9
外径D(Φmm)6
1個
¥120
税込¥132
当日出荷
形状パイプ
呼び径(A)2A
エスコ品番EA440DB-2A
厚さ(mm)0.8
長さ(m)2
1個(4本)
¥5,740
税込¥6,314
当日出荷
エスコ品番EA436BB-11
厚さ(mm)1
長さ(m)10
銅管径(Φmm)4×6
仕上外径(Φmm)8
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
エスコ品番EA436BB-13
厚さ(mm)1
全長(mm)50
長さ(m)50
肉厚(mm)1
外径(Φmm)8
チューブ外径(Φmm)6
仕上外径(mm)8
銅管径(Φmm)6
1個
¥60,800
税込¥66,880
翌日出荷
エスコ品番EA426AD-6
使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気・水・油
ねじサイズ1/8"
1個
¥100
税込¥110
当日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-82
入数1個
銅管径(Φmm)6
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-42
入数1個
銅管径(Φmm)6
1個
¥290
税込¥319
当日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-48
入数1個
銅管径(Φmm)6
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-37
入数1個
銅管径(Φmm)6
1個
¥215
税込¥237
当日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-55
入数1個
ねじサイズR(PT)1/8"
銅管径(Φmm)6
1個
¥440
税込¥484
欠品中
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-32
入数1個
銅管径(Φmm)6
1個
特価
¥369
税込¥406
当日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-30
入数1個
銅管径(Φmm)6
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-77
入数1個
銅管径(Φmm)6
ナット対辺(mm)17
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-65
入数1個
ねじサイズR(PT)3/8"
銅管径(Φmm)6
1個
¥775
税込¥853
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-59
入数1個
ねじサイズR(PT)1/4"
銅管径(Φmm)6
1個
¥615
税込¥677
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-78
入数1個
銅管径(Φmm)6
ナット対辺(mm)12
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングした銅管用立バンドです。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA440CA-13
幅(mm)使用材料:25
厚さ(mm)使用材料:0.6
呼び径3/8
寸法H(mm)51
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
適合管径(Φmm)12.70
呼び径(A)13
使用ボルト1/4×20
1セット(10個)
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングした銅管用立バンドです。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド
材質ステンレス(SUS430)
幅(mm)使用材料:25
厚さ(mm)使用材料:0.6
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
使用ボルト1/4×20
エスコ品番EA436BA-10
厚さ(mm)1
全長(mm)20
長さ(m)20
肉厚(mm)1
外径(Φmm)10
1個
¥23,600
税込¥25,960
当日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-85
入数1個
ねじサイズG(PF)1/8"
銅管径(Φmm)6
1個
¥130
税込¥143
当日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-86
入数1個
ねじサイズG(PF)1/4"
銅管径(Φmm)6
1個
¥150
税込¥165
翌日出荷
1セット(10個)
¥3,740
税込¥4,114
翌日出荷
ガス配管用のバンド。
用途被覆鋼管用
材質スチール(有色クロメートメッキ)
寸法t(mm)2
寸法C(mm)15
締付ボルト×長さ(mm)M6×20
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。