配管・水廻り設備部材 :「鋼管用バンド」の検索結果
蝶番式の立てバンド。SGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類堅バンド
材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上
幅(mm)使用材料:25
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
使用ボルトM6×20
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。
種類吊りバンド
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)使用材料:25
寸法F(mm)8
寸法D(mm)26
ボルト径吊ボルト:3/8
用途SGP管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径(A)100
仕様10mmゴム付
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)114.3
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
用途ステンレス鋼管用
材質SUS304
呼び径(A)50
適合径(Φmm)60.5
ねじ穴(Φmm)5
1個
¥705
税込¥776
当日出荷
蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類吊りバンド
材質スチール製、電気亜鉛メッキ
幅(mm)使用材料:25
寸法F(mm)8.0
寸法D(mm)26
ボルト径吊ボルト:3/8
蝶番式吊バンド
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用
材質SUS304
呼び径(A)65
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)76.3
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に
材質SUS304
呼び径(A)65
適合管外径(Φmm)76.3
幅(mm)25
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に
材質SUS304
呼び径(A)25
適合管外径(Φmm)34
幅(mm)25
1個
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に
材質SUS304
呼び径(A)40
適合管外径(Φmm)48.6
幅(mm)25
1個
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に
材質SUS304
呼び径(A)100
適合管外径(Φmm)114.3
幅(mm)25
1個
¥4,770
税込¥5,247
翌日出荷
用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に
材質SUS304
呼び径(A)32
適合管外径(Φmm)42.7
幅(mm)25
1個
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に
材質SUS304
呼び径(A)15
適合管外径(Φmm)21.7
幅(mm)25
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に
材質SUS304
呼び径(A)80
適合管外径(Φmm)89.1
幅(mm)25
1個
¥4,160
税込¥4,576
翌日出荷
用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に
材質SUS304
呼び径(A)50
適合管外径(Φmm)60.5
幅(mm)25
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に
材質SUS304
呼び径(A)20
適合管外径(Φmm)27.2
幅(mm)25
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用
材質SUS304
呼び径(A)20
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)27.2
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
1個
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
1
2
3
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。