147件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
93,800 税込103,180
翌日出荷

1個
42,400 税込46,640
翌日出荷

1個
34,300 税込37,730
翌日出荷

1個
32,400 税込35,640
翌日出荷

1個
36,400 税込40,040
翌日出荷

1個
77,800 税込85,580
翌日出荷

1個
65,700 税込72,270
翌日出荷

1個
6,870 税込7,557
翌日出荷

材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート) 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 質量(g)69 切替方式2方向 使用温度範囲(℃)0~55(結露無き事) 規格EXA 電圧(V)AC100 定格電圧(V)AC100 耐圧(MPa)1.05(水圧にて) 周囲温度(℃)-5~55 アズワン品番64-7821-01
1個
6,000 税込6,600
当日出荷

材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート) 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 質量(g)68 切替方式2方向 規格EXA 電圧(V)AC100 定格電圧(V)AC100 耐圧(MPa)1.05(水圧にて) 周囲温度(℃)-5~55 アズワン品番64-7820-99
1個
5,540 税込6,094
8日以内出荷

材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート) 質量(g)57 切替方式2方向 規格EXA 電圧(V)AC100 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧(MPa)1.05(水圧にて) 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)0~55(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-5~55 アズワン品番64-7820-98
1個
4,470 税込4,917
翌日出荷

材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート) 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 質量(g)56 切替方式2方向 規格EXA 電圧(V)AC100 定格電圧(V)AC100 耐圧(MPa)1.05(水圧にて) 周囲温度(℃)-5~55 アズワン品番64-7820-97
1個
4,030 税込4,433
当日出荷

1個
6,270 税込6,897
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)5 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)540 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 オリフィス径(Φmm)10 耐圧(MPa)25(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-69
1個
8,340 税込9,174
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)5 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)430 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 オリフィス径(Φmm)7 耐圧(MPa)25(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-63
1個
5,970 税込6,567
翌日出荷

1個
6,270 税込6,897
翌日出荷

材質(本体)黄銅 質量(g)480 切替方式3方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)2 使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-54 耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
7,660 税込8,426
翌日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)350 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)5 オリフィス径(Φmm)3 耐圧(MPa)25(水圧にて) 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-38
1個
3,920 税込4,312
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 質量(g)1900 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)25 耐圧(MPa)8(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-11
1個
15,100 税込16,610
翌日出荷

材質(本体)黄銅 質量(g)360 切替方式3方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)1.5 使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-50 耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
5,110 税込5,621
翌日出荷

材質(本体)黄銅 質量(g)360 切替方式3方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)2 使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-49 耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
5,110 税込5,621
翌日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)1600 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)2 オリフィス径(Φmm)28 耐圧(MPa)4(水圧にて) 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-10~60 アズワン品番64-7821-47
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)1700 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)2 オリフィス径(Φmm)28 耐圧(MPa)4(水圧にて) 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-10~60 アズワン品番64-7821-31
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)1700 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 オリフィス径(Φmm)28 耐圧(MPa)4(水圧にて) 周囲温度(℃)-10~60 アズワン品番64-7821-30
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)1800 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)2 オリフィス径(Φmm)20 耐圧(MPa)10(水圧にて) 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-19
1個
15,500 税込17,050
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 質量(g)1800 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 オリフィス径(Φmm)20 耐圧(MPa)10(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-18
1個
15,500 税込17,050
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 質量(g)1200 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)15 耐圧(MPa)8(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-07
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 質量(g)1200 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 オリフィス径(Φmm)15 耐圧(MPa)8(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-06
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)400 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)2 オリフィス径(Φmm)10 耐圧(MPa)8(水圧にて) 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-03
1個
8,000 税込8,800
翌日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)400 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)2 オリフィス径(Φmm)10 耐圧(MPa)8(水圧にて) 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-02
1個
8,000 税込8,800
8日以内出荷

材質(本体)アルミ 最高使用圧力(MPa)1.4 使用流体圧縮空気 質量(g)210 切替方式2方向 使用温度範囲(℃)-20~60 電圧(V)AC200 材質(シール)NBR 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)3 耐圧(MPa)2.1(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-82
1個
3,610 税込3,971
3日以内出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)5 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)430 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)4 耐圧(MPa)25(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-62
1個
5,970 税込6,567
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)5 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)350 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)3 耐圧(MPa)25(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-39
1個
3,920 税込4,312
翌日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)350 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)5 オリフィス径(Φmm)3 耐圧(MPa)25(水圧にて) 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-60
1個
3,920 税込4,312
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 質量(g)1900 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 オリフィス径(Φmm)25 耐圧(MPa)8(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-10
1個
15,100 税込16,610
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 質量(g)2500 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)25 耐圧(MPa)10(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-21
1個
18,200 税込20,020
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)1000 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)23 耐圧(MPa)4(水圧にて) 周囲温度(℃)-10~60 アズワン品番64-7821-39
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)5 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)540 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)10 耐圧(MPa)25(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-72
1個
8,340 税込9,174
翌日出荷

材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで) 質量(g)450 切替方式3方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)2.3 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-53 耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
7,660 税込8,426
翌日出荷

材質(本体)黄銅 質量(g)450 切替方式3方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)2 使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-52 耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
7,660 税込8,426
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります