PJ 1/2" 立形自在水栓エスコ翌日出荷
仕様設置サイズ(奥行×高さ):170×132mm材質青銅取付穴径(Φmm)22~27・厚5~35パイプ長(mm)170アズワン品番64-2211-97取付穴径(mm)22~27・厚5~35
PJ 1/2" 立形自在水栓エスコ翌日出荷
仕様設置サイズ(奥行×高さ):83.5×74.5mm材質青銅厚さ(mm)5~35取付穴径(Φmm)22~27アズワン品番64-7851-96取付穴径(mm)22~27
PJ 1/2" 立形自在水栓エスコ翌日出荷
材質青銅取付穴径(Φmm)22~27パイプ長(mm)170アズワン品番64-7851-94取付穴径(mm)22~27設置寸法(mm)65.5(W)×170(D)×133(H)
PJ 1/2" 立 水 栓エスコ翌日出荷
仕様設置サイズ(奥行×高さ):75×150mm材質青銅取付穴径(Φmm)22~27アズワン品番64-2211-95取付穴径(mm)22~27
PJ 1/2" 立形自在水栓エスコ翌日出荷
仕様設置サイズ(奥行×高さ):83.5×74.5mm材質青銅厚さ(mm)5~35取付穴径(Φmm)22~27アズワン品番64-7851-97取付穴径(mm)22~27
PJ 1/2" 立形スワン水栓エスコ翌日出荷
仕様設置サイズ(奥行×高さ):116×210.5mm材質青銅アズワン品番64-2212-01取付穴径(mm)22~27
PPサドル 10個 EA440BCシリーズエスコ翌日出荷
VP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能。コンクリートへの孤影には、Aピン等をご使用ください。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
PJ 1/2" 立水栓・レバー式(二条ねじ)エスコ翌日出荷
仕様設置サイズ(奥行×高さ):103.5×128.5mm材質青銅取付穴径(Φmm)22~27アズワン品番64-2211-99取付穴径(mm)22~27・厚5~35
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3