曜日別特売

マグネットバスルーム樹脂ミラー タワー 丸型 23cm ホワイト

マグネットバスルーム樹脂ミラー タワー 丸型 23cm ホワイト - 山崎実業マグネットバスルーム樹脂ミラー タワー 丸型 23cm ホワイト - 山崎実業マグネットバスルーム樹脂ミラー タワー 丸型 23cm ホワイト - 山崎実業マグネットバスルーム樹脂ミラー タワー 丸型 23cm ホワイト - 山崎実業マグネットバスルーム樹脂ミラー タワー 丸型 23cm ホワイト - 山崎実業

軽量で割れない!樹脂製の小さなマグネット丸型ミラー
手狭なバスルームでもコンパクトに設置できる、直径約23cmのマグネット丸型バスルームミラーです。厚さ6mmの樹脂製で、ゆがみにくく衝撃にも強い仕様です。マグネットでお好みの場所に簡単に設置でき、フレームと壁の隙間に指を入れて取り外しやすい形状なので、お掃除がしやすく清潔に保てます。曇り止めフィルムを全面に粘着加工しているため、鏡面が曇らず快適にお使いいただけます。

材質
フレーム:ABS樹脂、マグネット・滑り止め:シリコーンゴム、ミラー:ポリスチレン、表面フィルム:PET
色
ホワイト
質量(g)
525
備考
使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面 スチール面
耐熱温度(℃)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23.2×1.4×23.2
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7788125910171
オープン
¥5,400
¥5,940(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする