配管・水廻り設備部材 :「35mm」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

1個
550 税込605
翌日出荷

1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

材質特殊エラストマー 厚さ(mm)6 全長(mm)2000 内径(Φmm)35 使用温度(℃)-200~125 アズワン品番64-7992-12
1パック(4本)
5,950 税込6,545
翌日出荷

材質SUS304(SCS13) 全長(mm)35 対辺(mm)19 アズワン品番64-7855-09 ねじサイズ3/8"×1/4"
1個
545 税込600
当日出荷

一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。 形状ストレート 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-13.5~180 最高使用圧力(MPa)真空~4.9 接続方式ねじ込み形 接続R(PT) 使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油 ハンドル形状ハンドル無し 材質(リング)バイトン バルブ種類チェックバルブ
1個
2,580 税込2,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド。横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
材質スチール(電気亜鉛メッキ) 寸法C(mm)25 取付穴径(Φmm)4.5
1個
190 税込209
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 最高使用圧力(MPa)3.45 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-33 入数1個 銅管径(Φmm)6.35(1/4")
1個
460 税込506
翌日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 最高使用圧力(MPa)3.45 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-43 入数1個 銅管径(Φmm)6.35(1/4")
1個
290 税込319
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-60 入数1個 ねじサイズR(PT)1/4" 銅管径(Φmm)6.35(1/4")
1個
615 税込677
翌日出荷

1個
1,520 税込1,672
当日出荷

横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
材質SUS430 寸法t(mm)0.6 寸法C(mm)25 取付穴径(Φmm)4.5
1個
320 税込352
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-87 入数1個 ねじサイズG(PF)1/4" 銅管径(Φmm)6.35(1/4")
1個
150 税込165
翌日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 最高使用圧力(MPa)3.45 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-38 入数1個 銅管径(Φmm)6.35(1/4")
1個
300 税込330
翌日出荷

1個
120 税込132
当日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 最高使用圧力(MPa)3.45 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-49 入数1個 銅管径(Φmm)6.35(1/4")
1個
350 税込385
翌日出荷

エスコ品番EA425BR-22 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

1個
250 税込275
翌日出荷

パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VU管)のレベル調整用 材質高耐食溶融メッキ鋼板 呼び径(A)50(135) 適合管外径(Φmm)60 スライド寸法(mm)60/135
1個
620 税込682
翌日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 最高使用圧力(MPa)3.45 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-71 入数1個 銅管径(Φmm)6.35(1/4")
1個
420 税込462
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-56 入数1個 ねじサイズR(PT)1/8" 銅管径(Φmm)6.35(1/4")
1個
615 税込677
翌日出荷

材質SUS316(SCS14A) 全長(mm)35 アズワン品番64-7854-58 ねじ径Rc2”
1個
2,660 税込2,926
8日以内出荷

材質SUS304 幅(mm)25 厚さ(mm)3 高さ(mm)50 ねじ径W3/8” 穴径(mm)9×35
1個
785 税込864
翌日出荷

1個
405 税込446
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。四角頭になっているため、栓をした後に四角部を切断して表面に出っ張りをなくすことも容易で、補修や間違って開けた穴の修正などにも使われます。
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,090 税込3,399
翌日出荷

仕様設置サイズ(奥行×高さ):170×132mm 材質青銅 取付穴径(Φmm)22~27・厚5~35 パイプ長(mm)170 アズワン品番64-2211-97 取付穴径(mm)22~27・厚5~35
1個
8,990 税込9,889
翌日出荷

材質黄銅、合成樹脂 下穴径(Φmm)44~48 取付穴径(mm)Φ35
1パック
3,950 税込4,345
翌日出荷

材質本体:青銅・スズ・鉛・亜鉛、吐水口(インナーチューブ):軟質塩化ビニル樹脂 寸法W(mm)102 取付穴径(Φmm)23~35 アズワン品番65-2127-95 取付穴径(mm)23~26(厚5~35)
1個
19,000 税込20,900
翌日出荷

耐久性・耐薬品性に優れたステンレス製。18-8ステンレス(SUS304)製で耐食性・耐薬品性に優れています。ボール部もムクですので重量感があります。ボルトのネジ山はW3/4”×10です。
材質SUS304 ピッチ(mm)2.54
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様設置サイズ(奥行×高さ):103.5×128.5mm 材質青銅 取付穴径(Φmm)22~27 アズワン品番64-2211-99 取付穴径(mm)22~27・厚5~35
1個
9,600 税込10,560
翌日出荷

手を洗い、口をゆすぎ終わる頃には、ハンドルはきれいになり洗った手を汚さずに止水できます。
材質黄銅 ねじ径PJ1/2" 取付穴径(Φmm)22~38 取付厚(mm)5~35
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様設置サイズ(奥行×高さ):83.5×74.5mm 材質青銅 厚さ(mm)5~35 取付穴径(Φmm)22~27 アズワン品番64-7851-97 取付穴径(mm)22~27
1個
7,600 税込8,360
翌日出荷

1個
5,370 税込5,907
翌日出荷

水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。
材質黄銅 ねじ径PJ1/2" 取付穴径(Φmm)22~28 取付厚(mm)5~35
1個
29,000 税込31,900
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様設置サイズ(奥行×高さ):83.5×74.5mm 材質青銅 厚さ(mm)5~35 取付穴径(Φmm)22~27 アズワン品番64-7851-96 取付穴径(mm)22~27
1個
8,090 税込8,899
翌日出荷

1個
6,930 税込7,623
翌日出荷

1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

材質EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム) 高さ(mm)12 内径(Φmm)23.5 外径(Φmm)35 アズワン品番64-7850-31
1個
70 税込77
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります