本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
材質SPHC、EPDM(電気亜鉛メッキ)
取付穴径(Φmm)5×7
呼び径(A)32~80
1個で右流れ(R)・左流れ(L)に対応しています。排水ヘッダー支持金具は、防振ゴム付なので防食テープ処理が省けます。排水ヘッダーのレベル調整・支持固定が容易にできます。
材質スチール (電気亜鉛メッキ)
取付穴径(Φmm)5×7
適合管外径(Φmm)89
排水ヘッダーからの横枝管(50A)の均列配管が行えます。ナットをはずすことなく、緩める-締めるの工程でOKです。配管支持が交互になってしまう問題を解決し、Aピン数・穴あけ施工を減少しました。(2連で2本減少)。配管レベル調整を一度に行えるため、従来よりレベル調整が容易になりました。
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
取付穴径(Φmm)5×7
VP管用立てバンドです。
種類堅バンド
材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上
厚さ(mm)使用材料:1.0
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
材質鉄(電気亜鉛メッキ)
寸法(mm)適合管外径:253、D:45
呼び径250
アズワン品番64-2208-76
1個
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VU管)のレベル調整用
材質高耐食溶融メッキ鋼板
呼び径(A)100(145)
適合管外径(Φmm)114
スライド寸法(mm)70/145
1個
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VU管)のレベル調整用
材質高耐食溶融メッキ鋼板
呼び径(A)75(220)
適合管外径(Φmm)89
スライド寸法(mm)145/220
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
蝶番式の立てバンド。SGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類堅バンド
材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上
幅(mm)使用材料:25
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
使用ボルトM6×20
材質鉄(電気亜鉛メッキ)
寸法(mm)適合管外径:103、D:45
呼び径100
アズワン品番64-2208-71
1個
¥1,750
税込¥1,925
当日出荷
材質鉄(電気亜鉛メッキ)
寸法(mm)適合管外径:303、D:45
呼び径300
アズワン品番64-2208-77
1個
¥3,300
税込¥3,630
欠品中
材質鉄(電気亜鉛メッキ)
寸法(mm)適合管外径:153、D:45
呼び径150
アズワン品番64-2208-73
1個
特価
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質鉄(電気亜鉛メッキ)
寸法(mm)適合管外径:128、D:45
呼び径125
アズワン品番64-2208-72
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
材質鉄(電気亜鉛メッキ)
寸法(mm)適合管外径:203、D:45
呼び径200
アズワン品番64-2208-74
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VU管)のレベル調整用
材質高耐食溶融メッキ鋼板
呼び径(A)75(150)
適合管外径(Φmm)89
スライド寸法(mm)75/150
1個
¥700
税込¥770
翌日出荷
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VU管)のレベル調整用
材質高耐食溶融メッキ鋼板
呼び径(A)50(205)
適合管外径(Φmm)60
スライド寸法(mm)130/205
1個
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VU管)のレベル調整用
材質高耐食溶融メッキ鋼板
呼び径(A)50(135)
適合管外径(Φmm)60
スライド寸法(mm)60/135
1個
¥620
税込¥682
翌日出荷
1個
¥2,330
税込¥2,563
欠品中
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングした銅管用立バンドです。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド
材質ステンレス(SUS430)
幅(mm)使用材料:25
厚さ(mm)使用材料:0.6
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
使用ボルト1/4×20
材質鉄(電気亜鉛メッキ)
寸法(mm)適合管外径:228、D:45
呼び径225
アズワン品番64-2208-75
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用
材質高耐食溶融メッキ鋼板
呼び径(A)100(145)
適合管外径(Φmm)114
スライド寸法(mm)70/145
1個
¥735
税込¥809
翌日出荷
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用
材質高耐食溶融メッキ鋼板
呼び径(A)50(120)
適合管外径(Φmm)60
スライド寸法(mm)45/120
1個
¥620
税込¥682
翌日出荷
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA440CH-20
幅(mm)使用材料:25
厚さ(mm)使用材料:0.6
呼び径3/4
寸法H(mm)56.1
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
適合管径(Φmm)22.22
呼び径(A)20
使用ボルト1/4×20
1セット(5個)
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド
材質バンド本体:SUS430、軟質塩ビコーティング、ボルト:スチール(ユクロメッキ)
エスコ品番EA440CH-50
幅(mm)使用材料:25
厚さ(mm)使用材料:0.8
呼び径1・1/2
寸法H(mm)69.3
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
適合管径(Φmm)48.6
呼び径(A)50
使用ボルト1/4×20
1セット(5個)
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
管の伸縮による影響を考慮したフロアーバンドです。ナットをはずすことなく、緩める-締めるの工程でOKです。電気亜鉛めっき仕上げ。 。温排水を流す系統に塩ビ管を用いた場合(排水設備の横枝管は防火区画1m以降)、温度変化に伴う管・継手の破損、音の問題は 金具にテフロンシーを装着することにより、すべりやすくし、スライドさせることで伸縮を考慮するバンドです。
材質スチール、テフロン(電気亜鉛メッキ)
全高(mm)120
取付穴径(Φmm)5×7
呼び径(A)50
アズワン品番65-2124-08
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用
材質高耐食溶融メッキ鋼板
呼び径(A)65(130)
適合管外径(Φmm)76
スライド寸法(mm)53/128
1個
¥655
税込¥721
翌日出荷
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用
材質高耐食溶融メッキ鋼板
呼び径(A)40(275)
適合管外径(Φmm)48
スライド寸法(mm)140/275
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングした銅管用立バンドです。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA440CA-13
幅(mm)使用材料:25
厚さ(mm)使用材料:0.6
呼び径3/8
寸法H(mm)51
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
適合管径(Φmm)12.70
呼び径(A)13
使用ボルト1/4×20
1セット(10個)
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA440CH-60
幅(mm)使用材料:25
厚さ(mm)使用材料:0.8
呼び径2
寸法H(mm)75.3
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
適合管径(Φmm)60.5
呼び径(A)60
使用ボルト1/4×20
1セット(5個)
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。