材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)5
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)350
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)4
耐圧(MPa)25(水圧にて)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7820-43
1個
¥3,920
税込¥4,312
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)5
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)430
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
オリフィス径(Φmm)4
耐圧(MPa)25(水圧にて)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7820-46
1個
¥5,970
税込¥6,567
翌日出荷
材質(本体)青銅
質量(g)430
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)5
オリフィス径(Φmm)3
耐圧(MPa)25(水圧にて)
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7820-44
1個
¥5,970
税込¥6,567
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)5
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)350
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
オリフィス径(Φmm)4
耐圧(MPa)25(水圧にて)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7820-42
1個
¥3,920
税込¥4,312
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)5
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)350
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)3.5
耐圧(MPa)25(水圧にて)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7820-41
1個
¥3,920
税込¥4,312
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)5
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)430
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)3
耐圧(MPa)25(水圧にて)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7820-45
1個
¥5,970
税込¥6,567
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)5
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)430
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)4
耐圧(MPa)25(水圧にて)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7820-62
1個
¥5,970
税込¥6,567
翌日出荷
材質(本体)青銅
質量(g)350
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)5
オリフィス径(Φmm)3
耐圧(MPa)25(水圧にて)
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7820-38
1個
¥3,920
税込¥4,312
翌日出荷
材質(本体)青銅
質量(g)350
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)5
オリフィス径(Φmm)2
耐圧(MPa)25(水圧にて)
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7820-61
1個
¥3,920
税込¥4,312
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)5
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)350
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
オリフィス径(Φmm)3.5
耐圧(MPa)25(水圧にて)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7820-40
1個
¥3,920
税込¥4,312
翌日出荷
材質(本体)青銅
質量(g)350
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
最高使用圧力(MPa)5
オリフィス径(Φmm)2
耐圧(MPa)25(水圧にて)
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7820-37
1個
¥3,920
税込¥4,312
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)5
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)350
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)3
耐圧(MPa)25(水圧にて)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7820-39
1個
¥3,920
税込¥4,312
翌日出荷
仕様マチノ式継手:オス、ホースは、EA124LV-51~-53
エスコ品番EA124LV-11
材質黄銅
呼び径(mm)25
めねじサイズRc1”
最大使用水圧(Mpa)0.5
1個
¥7,710
税込¥8,481
翌日出荷
材質(本体)アルミ
最高使用圧力(MPa)1.4
使用流体圧縮空気
質量(g)600
切替方式2方向
使用温度範囲(℃)-20~60
電圧(V)AC200
材質(シール)NBR
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)10
耐圧(MPa)2.1(水圧にて)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7820-96
1個
¥6,390
税込¥7,029
3日以内出荷
材質(本体)アルミ
最高使用圧力(MPa)1.4
使用流体圧縮空気
質量(g)210
切替方式2方向
使用温度範囲(℃)-20~60
電圧(V)AC200
材質(シール)NBR
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)3
耐圧(MPa)2.1(水圧にて)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7820-82
1個
¥3,610
税込¥3,971
3日以内出荷
用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物
材質真鍮
形状ホースニップル
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力35kg/cm2以下
仕様マチノ式継手:オス、ホースは、EA124LV-51~-54
エスコ品番EA124LV-12
材質黄銅
呼び径(mm)40
めねじサイズRc1 1/2”
最大使用水圧(Mpa)0.5
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
1個
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
仕様雄:R1/8"雌:Rc1/8"
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)6.90
アズワン品番64-2197-61
1個
¥545
税込¥600
当日出荷
材質真鍮(C3771BE)
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)1.75
適合流体冷温水、不凍液、油、エアー
アズワン品番64-7819-20
1個
¥1,260
税込¥1,386
当日出荷
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-2197-57
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
材質本体、カゴ/SUS304 パッキン/合成ゴム 締付ナット/亜鉛ダイカスト
高さ(mm)38
材質(本体)SUS304
呼び径40A
ねじ径G1-1/2×11-1/2T
外径(Φmm)73
摺合せ73
呼び径(A)40
アズワン品番65-2128-24
1個
¥1,660
税込¥1,826
当日出荷
仕様外ねじ:PT3/8"(R)
材質黄銅(カドミレス材)
使用圧力(MPa)6.90
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-7819-94
内ネジPF3/8”(G)
1個
¥720
税込¥792
当日出荷
材質(本体)青銅
質量(g)350
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)5
オリフィス径(Φmm)1.5
耐圧(MPa)25(水圧にて)
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7820-57
1個
¥3,920
税込¥4,312
翌日出荷
安全なツバ付
用途コンプレッサーエアーなど
材質スチール亜鉛メッキ
形状ホースニップル
耐圧(MPa)1
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)5
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)430
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
オリフィス径(Φmm)7
耐圧(MPa)25(水圧にて)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7820-63
1個
¥5,970
税込¥6,567
翌日出荷
材質真鍮(C3771BE)
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)1.75
適合流体冷温水、不凍液、油、エアー
アズワン品番64-7819-19
1個
¥965
税込¥1,062
当日出荷
仕様外ねじ:PF1/4"(G)
材質黄銅(カドミレス材)
使用圧力(MPa)6.90
最高使用圧力(MPa)6.9
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-7819-96
内ネジPT1/4”(RC)
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
材質(本体)青銅
質量(g)430
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
最高使用圧力(MPa)5
オリフィス径(Φmm)7
耐圧(MPa)25(水圧にて)
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7820-64
1個
¥5,970
税込¥6,567
翌日出荷
仕様雄:R1/2"雌:Rc1/2"
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)6.90
アズワン品番64-2197-64
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
材質(本体)青銅
質量(g)450
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)5
オリフィス径(Φmm)4
耐圧(MPa)25(水圧にて)
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7820-65
1個
¥5,970
税込¥6,567
翌日出荷
材質真鍮(3771BE)
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)1.75
適合流体冷温水、不凍液、油、エアー
アズワン品番64-7819-18
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
材質真鍮(3771BE)
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)1.75
適合流体冷温水、不凍液、油、エアー
アズワン品番64-7819-17
1個
¥870
税込¥957
当日出荷
用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物
材質真鍮(メッキ付)
使用温度範囲(℃)-50~150(凍結なきこと)
使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]以下
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。