配管・水廻り設備部材 :「CKD 4KB-210-08」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁 材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト 切替方式5方向 規格4KB210-08 電圧(V)AC200 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧(MPa)1.05 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~50 周囲温度(℃)-5~50 アズワン品番64-7821-87 流量2.7C
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁 切替方式5方向 規格4KB210-08 電圧(V)AC100 定格電圧(V)AC100 耐圧(MPa)1.05 周囲温度(℃)-5~50 アズワン品番64-7821-86 流量2.7C
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります