60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
特価
99 税込109
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)硬質塩化ビニル(U-PVC) 種類ラブコック 最高使用圧力(MPa)1 ハンドル形状レバー式
1個
2,660 税込2,926
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール アズワン品番64-7858-62 入数2
1個(2個)
2,490 税込2,739
翌日出荷

1個
180 税込198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エスコ品番EA471CE-20A 材質本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR) 形状伸縮ジョイント
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

用途塩ビ管・VP管用 材質塩化ビニール 呼び径28 適合径(Φmm)34 ねじ穴(Φmm)5.5
1個
705 税込776
欠品中

仕様L型カウスサイズ:Φ32mm 材質PVC、PE 寸法(mm)Φ30×1m 質量(g)204 ホース長さ(m)1 アズワン品番64-7852-21
1本
935 税込1,029
当日出荷

節水パッキン、アダプター付き。
材質ABS、PVC、黄銅、POM 寸法(mm)吐水穴外周:Φ38 クリーム 使用圧力範囲(MPa)0~0.75 ホース長さ(m)1.6 ホース寸法(mm)内径:11 外径:16 取付ねじサイズG1/2
1組(1組)
4,400 税込4,840
翌日出荷

材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂) 使用温度範囲(℃)0~50 バルブ種類ボールバルブ 仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適 材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM 適合管外径(Φmm)18.20mm
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

材質硬質塩化ビニール アズワン品番64-7858-53 入数2個
1個(2個)
1,210 税込1,331
翌日出荷

材質硬質塩化ビニール アズワン品番64-7858-50 入数2個
1個(2個)
1,930 税込2,123
翌日出荷

全長(mm)175 材質(本体)U-PVC(硬質ポリ塩化ビニル樹脂) 使用温度範囲(℃)0~50 材質(シール)シート:PTFE、Oリング:EPDM 接続方式ソケット形 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2](常温) 適合管外径(Φmm)60.25 バルブ種類ボールバルブ
1個
11,000 税込12,100
8日以内出荷

材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール アズワン品番64-7858-59 入数2
1個(2個)
1,600 税込1,760
翌日出荷

用途塩ビ管・VP管用 材質塩化ビニール 呼び径22 適合径(Φmm)26 ねじ穴(Φmm)5
1個
595 税込655
翌日出荷

用途塩ビ管・VP管用 材質塩化ビニール 呼び径42 適合径(Φmm)48 ねじ穴(Φmm)5.5
1袋(5個)
1,140 税込1,254
翌日出荷

用途塩ビ管・VP管用 材質塩化ビニール 呼び径16 適合径(Φmm)22 ねじ穴(Φmm)5
1個
445 税込490
翌日出荷

エスコ品番EA471CE-50A 材質本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR) 形状伸縮ジョイント
1個
3,170 税込3,487
翌日出荷

エスコ品番EA471CE-40A 材質本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR) 形状伸縮ジョイント
1個
2,880 税込3,168
翌日出荷

材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 厚さ(mm)4.5 呼び径65(塩ビ管) 最高使用圧力(MPa)0.75 外径(Φmm)76 アズワン品番64-7858-67 入数1本
1本
6,920 税込7,612
翌日出荷

排水トラップまたは排水栓のねじ部がG1-1/4”とG1-1/2”に取付けできます
用途差し込み式流し台用ホースの補修に 仕様ホースバンド1個付 材質PVC 適合サイズ呼30(G1-1/4”) 呼40(G1-1/2”)
1個
500 税込550
翌日出荷

仕様L型カウスサイズ:Φ32mm 材質PVC、PE 質量(g)132 全長(m)0.5 ホース長さ(m)0.5 アズワン品番64-7852-20
1本
780 税込858
翌日出荷

仕様L型カウスサイズ:Φ32mm 材質PVC、PE 寸法(mm)Φ30×2m 質量(g)343 ホース長さ(m)2 アズワン品番64-7852-22
1本
1,240 税込1,364
翌日出荷

ビスは付属していません。芯出しが簡単にできます。背コーナーと上部にリブが付いていますので安定した固定ができます。
材質本体/PVC、ネジ部/黄銅 取付穴径(Φmm)4 アズワン品番65-2129-63
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂) 使用温度範囲(℃)0~50 バルブ種類ボールバルブ 仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適 材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM 適合管外径(Φmm)22.11mm
1個
2,880 税込3,168
翌日出荷

材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂) 使用温度範囲(℃)0~50 バルブ種類ボールバルブ 仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適 材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM 適合管外径(Φmm)26.13mm
1個
3,470 税込3,817
8日以内出荷

材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂) 使用温度範囲(℃)0~50 バルブ種類ボールバルブ 仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適 材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM 適合管外径(Φmm)32.16mm
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

形状ストレート 材質(本体)硬質塩化ビニル(U-PVC) 最高使用圧力(MPa)1 接続ソケット形 ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,960 税込4,356
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長(mm)121 材質(本体)U-PVC(硬質ポリ塩化ビニル樹脂) 使用温度範囲(℃)0~50 材質(シール)シート:PTFE、Oリング:EPDM 接続方式ソケット形 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2](常温) 適合管外径(Φmm)38.19 バルブ種類ボールバルブ
1個
5,860 税込6,446
翌日出荷

用途塩ビ管・VP管用 材質塩化ビニール 呼び径54 適合径(Φmm)60 ねじ穴(Φmm)5.5
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

用途塩ビ管・VP管用 材質塩化ビニール 呼び径36 適合径(Φmm)42 ねじ穴(Φmm)5.5
1個
835 税込919
翌日出荷

用途塩ビ管・VP管用 材質塩化ビニール 呼び径14 適合径(Φmm)18 ねじ穴(Φmm)5
1個
330 税込363
当日出荷

材質硬質塩化ビニール アズワン品番64-7858-43 入数2個
1個(2個)
1,330 税込1,463
翌日出荷

用途塩ビ管・VP管用 材質塩化ビニール 呼び径SV11 適合径(Φmm)11 ねじ穴(Φmm)3.5
1個
190 税込209
翌日出荷

材質硬質塩化ビニール アズワン品番64-7858-54 入数2個
1個(2個)
2,060 税込2,266
翌日出荷

材質硬質塩化ビニール アズワン品番64-7858-49 入数2個
1個(2個)
1,330 税込1,463
翌日出荷

材質硬質塩化ビニール 形状異径チーズ
1個
1,270 税込1,397
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質硬質塩化ビニール 形状チーズ
1個ほか
160 税込176
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途塩ビ管・VP管用 材質塩化ビニール 呼び径SV14 適合径(Φmm)14 ねじ穴(Φmm)4
1個
210 税込231
翌日出荷

材質硬質塩化ビニール アズワン品番64-7858-44 入数2個
1個(2個)
1,940 税込2,134
翌日出荷

用途塩ビ管・VP管用 材質塩化ビニール 呼び径SV9.5 適合径(Φmm)9.5 ねじ穴(Φmm)4
1個
190 税込209
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります