配管・水廻り設備部材 :「SUS トレイ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質本体:SCS14、キャップパッキン:PTFE、キャップ:SCS14、フィルター:SUS316
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):2.1、水・油(180℃以下):1.0
呼び径(A)15
アズワン品番64-7851-60
ねじ径Rc1/2”
1個
¥8,380
税込¥9,218
翌日出荷
材質本体:SCS14A、キャップパッキン:PTFE、キャップ:SCS14A、フィルター:SUS316
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):2.1、水・油(180℃以下):1.0
呼び径(A)50
アズワン品番64-7851-65
ねじ径Rc2”
1個
¥34,700
税込¥38,170
翌日出荷
材質本体:SCS14A、キャップパッキン:PTFE、キャップ:SCS14A、フィルター:SUS316
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):2.1、水・油(180℃以下):1.0
呼び径(A)40
アズワン品番64-7851-64
ねじ径Rc1・1/2”
1個
¥24,600
税込¥27,060
翌日出荷
材質本体:SCS14A、キャップパッキン:PTFE、キャップ:SCS14A、フィルター:SUS316
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):2.1、水・油(180℃以下):1.0
呼び径(A)32
アズワン品番64-7851-63
ねじ径Rc1・1/4”
1個
¥15,700
税込¥17,270
翌日出荷
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-82
ねじ径Rc1/4”×1/4”
1個
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-85
ねじ径Rc3/4”×3/4”
1個
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-84
ねじ径Rc1/2”×1/2”
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316
エスコ品番EA425CG-46
形状ストレートユニオン
寸法H(mm)28
寸法A(mm)42.7
寸法F(mm)14
寸法E(mm)3.5
チューブ外径(Φmm)4×6
寸法D1(mm)15.3
寸法D2(mm)15.4
寸法G(mm)G1:14、G2:14
寸法C1(mm)17.8
寸法C2(mm)17.9
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-83
ねじ径Rc3/8”×3/8”
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-81
ねじ径Rc1/8”×1/8”
1個
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316
エスコ品番EA425CG-810
形状ストレートユニオン
寸法H(mm)30
寸法A(mm)45.6
寸法F(mm)17
寸法E(mm)6
チューブ外径(Φmm)8×10
寸法D1(mm)16.8
寸法D2(mm)17.8
寸法G(mm)G1:15.87、G2:19
寸法C1(mm)18.8
寸法C2(mm)19.8
1個
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316
エスコ品番EA425CG-68
形状ストレートユニオン
寸法H(mm)28.5
寸法A(mm)43.7
寸法F(mm)14
寸法E(mm)5
チューブ外径(Φmm)6×8
寸法D1(mm)15.4
寸法D2(mm)16.8
寸法G(mm)G1:14、G2:15.87
寸法C1(mm)17.9
寸法C2(mm)18.8
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-89
ねじ径Rc2”×2”
1個
¥8,480
税込¥9,328
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-86
ねじ径Rc1”×1”
1個
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-87
ねじ径Rc1-1/4”×1-1/4”
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-88
ねじ径Rc1-1/2”×1-1/2”
1個
¥5,910
税込¥6,501
翌日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。