ウレタンボード レベル調整用 EA997VBシリーズエスコ翌日出荷
レベル調整用のウレタンボード。本製品は配管のレベル調整、機器類の架台、冷暖房ユニットの共通架台などの断熱を必要とする場所に使用できます。
材質硬質ウレタン厚さ(mm)40寸法(mm)500×1000密度320kg/m3(中荷重用)アズワン品番65-2318-59
#25ボールバルブ(コンパクト型)エスコ翌日出荷
材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)0~50バルブ種類ボールバルブ仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM適合管外径(Φmm)32.16mm
#20ボールバルブ(コンパクト型)エスコ翌日出荷
材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)0~50バルブ種類ボールバルブ仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM適合管外径(Φmm)26.13mm
#15ボールバルブ(コンパクト型)エスコ翌日出荷
材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)0~50バルブ種類ボールバルブ仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM適合管外径(Φmm)22.11mm
#13ボールバルブ(コンパクト型)エスコ翌日出荷
材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)0~50バルブ種類ボールバルブ仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM適合管外径(Φmm)18.20mm
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3