配管・水廻り設備部材 :「c」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
材質SPHC、EPDM(電気亜鉛メッキ)
取付穴径(Φmm)5×7
呼び径(A)32~80
1個で右流れ(R)・左流れ(L)に対応しています。排水ヘッダー支持金具は、防振ゴム付なので防食テープ処理が省けます。排水ヘッダーのレベル調整・支持固定が容易にできます。
材質スチール (電気亜鉛メッキ)
取付穴径(Φmm)5×7
適合管外径(Φmm)89
排水ヘッダーからの横枝管(50A)の均列配管が行えます。ナットをはずすことなく、緩める-締めるの工程でOKです。配管支持が交互になってしまう問題を解決し、Aピン数・穴あけ施工を減少しました。(2連で2本減少)。配管レベル調整を一度に行えるため、従来よりレベル調整が容易になりました。
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
取付穴径(Φmm)5×7
チャンネルの組立て、コーナーの補強にご使用ください。ボルトで締め付けるだけで組立が容易にできます。
材質鋼板
穴数2
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト
切替方式5方向
規格4KB310-08
電圧(V)AC200
定格電圧(V)AC200
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧(MPa)1.05
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~50
周囲温度(℃)-5~50
アズワン品番64-7821-89
流量6.3C
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁
切替方式5方向
規格4KB310-08
電圧(V)AC100
定格電圧(V)AC100
耐圧(MPa)1.05
周囲温度(℃)-5~50
アズワン品番64-7821-88
流量6.3C
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁
切替方式5方向
規格4KB210-08
電圧(V)AC100
定格電圧(V)AC100
耐圧(MPa)1.05
周囲温度(℃)-5~50
アズワン品番64-7821-86
流量2.7C
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト
切替方式5方向
規格4KB110-06
電圧(V)AC100
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧(MPa)1.05
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~50
周囲温度(℃)-5~50
アズワン品番64-7821-82
流量0.89C
1個
¥8,760
税込¥9,636
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)1260
切替方式5方向
規格4F510-15
電圧(V)AC200
定格電圧(V)AC200
最高使用圧力(MPa)1
耐圧(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~60
周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7821-81
流量10.0C
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)1260
切替方式5方向
規格4F510-10
電圧(V)AC200
定格電圧(V)AC200
最高使用圧力(MPa)1
耐圧(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~60
周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7821-79
流量10.0C
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁
質量(g)1010
切替方式5方向
規格4F410-08
電圧(V)AC200
定格電圧(V)AC200
耐圧(MPa)1.5
周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7821-75
流量5.0C
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)1010
切替方式5方向
規格4F410-08
電圧(V)AC100
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)1
耐圧(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~60
周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7821-74
流量5.0C
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁
質量(g)600
切替方式5方向
規格4F210-08
電圧(V)AC100
定格電圧(V)AC100
耐圧(MPa)1.5
周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7821-68
流量3.0C
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁
質量(g)200
切替方式5方向
規格4F110-06
電圧(V)AC200
定格電圧(V)AC200
耐圧(MPa)1.5
周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7821-65
流量2.0C
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト
切替方式5方向
規格4KB310-10
電圧(V)AC100
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧(MPa)1.05
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~50
周囲温度(℃)-5~50
アズワン品番64-7821-90
流量6.3C
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁
切替方式5方向
規格4KB410-10
電圧(V)AC200
定格電圧(V)AC200
耐圧(MPa)1.05
周囲温度(℃)-5~50
アズワン品番64-7821-93
流量12.00C
1個
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト
切替方式5方向
規格4KB110-06
電圧(V)AC200
定格電圧(V)AC200
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧(MPa)1.05
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~50
周囲温度(℃)-5~50
アズワン品番64-7821-83
流量0.89C
1個
¥8,760
税込¥9,636
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)1260
切替方式5方向
規格4F510-10
電圧(V)AC100
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)1
耐圧(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~60
周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7821-78
流量10.0C
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト
切替方式5方向
規格4KB210-08
電圧(V)AC200
定格電圧(V)AC200
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧(MPa)1.05
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~50
周囲温度(℃)-5~50
アズワン品番64-7821-87
流量2.7C
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)1260
切替方式5方向
規格4F510-15
電圧(V)AC100
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)1
耐圧(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~60
周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7821-80
流量10.0C
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)690
切替方式5方向
規格4F310-10
電圧(V)AC200
定格電圧(V)AC200
最高使用圧力(MPa)1
耐圧(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~60
周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7821-73
流量5.8C
1個
¥15,200
税込¥16,720
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)690
切替方式5方向
規格4F310-10
電圧(V)AC100
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)1
耐圧(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~60
周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7821-72
流量5.8C
1個
¥15,200
税込¥16,720
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁
質量(g)690
切替方式5方向
規格4F310-08
電圧(V)AC100
定格電圧(V)AC100
耐圧(MPa)1.5
周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7821-70
流量3.9C
1個
¥15,200
税込¥16,720
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)600
切替方式5方向
規格4F210-08
電圧(V)AC200
定格電圧(V)AC200
最高使用圧力(MPa)1
耐圧(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~60
周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7821-69
流量3.0C
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁
質量(g)200
切替方式5方向
規格4F110-08
電圧(V)AC200
定格電圧(V)AC200
耐圧(MPa)1.5
周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7821-67
流量2.0C
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト
切替方式5方向
規格4KB410-15
電圧(V)AC200
定格電圧(V)AC200
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧(MPa)1.05
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~50
周囲温度(℃)-5~50
アズワン品番64-7821-95
流量12.00C
1個
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁
切替方式5方向
規格4KB410-15
電圧(V)AC100
定格電圧(V)AC100
耐圧(MPa)1.05
周囲温度(℃)-5~50
アズワン品番64-7821-94
流量12.00C
1個
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト
切替方式5方向
規格4KB410-10
電圧(V)AC100
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧(MPa)1.05
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~50
周囲温度(℃)-5~50
アズワン品番64-7821-92
流量12.00C
1個
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁
切替方式5方向
規格4KB310-10
電圧(V)AC200
定格電圧(V)AC200
耐圧(MPa)1.05
周囲温度(℃)-5~50
アズワン品番64-7821-91
流量6.3C
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト
切替方式5方向
規格4KB210-06
電圧(V)AC200
定格電圧(V)AC200
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧(MPa)1.05
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~50
周囲温度(℃)-5~50
アズワン品番64-7821-85
流量2.7C
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁
切替方式5方向
規格4KB210-06
電圧(V)AC100
定格電圧(V)AC100
耐圧(MPa)1.05
周囲温度(℃)-5~50
アズワン品番64-7821-84
流量2.7C
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁
質量(g)1010
切替方式5方向
規格4F410-10
電圧(V)AC200
定格電圧(V)AC200
耐圧(MPa)1.5
周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7821-77
流量5.0C
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)1010
切替方式5方向
規格4F410-10
電圧(V)AC100
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)1
耐圧(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~60
周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7821-76
流量5.0C
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁
質量(g)690
切替方式5方向
規格4F310-08
電圧(V)AC200
定格電圧(V)AC200
耐圧(MPa)1.5
周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7821-71
流量3.9C
1個
¥15,200
税込¥16,720
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁
質量(g)200
切替方式5方向
規格4F110-08
電圧(V)AC100
定格電圧(V)AC100
耐圧(MPa)1.5
周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7821-66
流量2.0C
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁
質量(g)200
切替方式5方向
規格4F110-06
電圧(V)AC100
定格電圧(V)AC100
耐圧(MPa)1.5
周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7821-64
流量2.0C
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
作業効率重視のフロアーバンド。ナットはハズスことなく緩める-締めるの工程。パイプを抑える上部バンドをナットに挟んだまま横にずらすだけ。仮置、配管完了後元の位置にもどす。アンカーは配管セット後直接打てる構造。
用途横走り排水管の勾配配管(SGP・VP管)用
種類フロアーバンド
材質スチール電気亜鉛メッキ
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。