配管・水廻り設備部材 :「m20 配管」の検索結果
形状パイプ
呼び径(A)20A
エスコ品番EA469BA-20
材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)
厚さ(mm)2.8
長さ(m)2
1個
¥9,550
税込¥10,505
当日出荷
ガス配管用のバンド。
用途被覆鋼管用
材質スチール(有色クロメートメッキ)
寸法t(mm)2
寸法C(mm)15
締付ボルト×長さ(mm)M6×20
VP管用立てバンドです。
種類堅バンド
材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上
厚さ(mm)使用材料:1.0
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
蝶番式の立てバンド。SGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類堅バンド
材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上
幅(mm)使用材料:25
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
使用ボルトM6×20
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。