12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)25A エスコ品番EA469BA-25 材質配管用炭素鋼鋼管(SGP) 厚さ(mm)3.2 長さ(m)2
1個
12,800 税込14,080
当日出荷

用途SGP管用 材質ポリプロピレン 呼び径SGP-25A 仕様3mmゴム付 適合径(Φmm)34.0 ねじ穴(Φmm)6
1個
305 税込336
翌日出荷

蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)25 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)34
1個
620 税込682
当日出荷

用途SGP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)25 仕様10mmゴム付 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)34
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

用途SGP管用 材質SUS304 呼び径(A)25 仕様10mmゴム付 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)34 吊ボルト径W3/8”
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

蝶番式の立てバンド。SGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類堅バンド 材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上 幅(mm)使用材料:25 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 使用ボルトM6×20
1セット(10個)
特価
770 税込847
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド。横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
材質スチール(電気亜鉛メッキ) 寸法C(mm)25 取付穴径(Φmm)4.5
1個
190 税込209
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

作業効率重視のフロアーバンド。ナットはハズスことなく緩める-締めるの工程。パイプを抑える上部バンドをナットに挟んだまま横にずらすだけ。仮置、配管完了後元の位置にもどす。アンカーは配管セット後直接打てる構造。
用途横走り排水管の勾配配管(SGP・VP管)用 種類フロアーバンド 材質スチール電気亜鉛メッキ
1個
530 税込583
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類吊りバンド 材質スチール製、電気亜鉛メッキ 幅(mm)使用材料:25 寸法F(mm)8.0 寸法D(mm)26 ボルト径吊ボルト:3/8
1セット(10個)
1,160 税込1,276
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。
種類吊りバンド 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)使用材料:25 寸法F(mm)8 寸法D(mm)26 ボルト径吊ボルト:3/8
1個
1,030 税込1,133
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス鋼管用、ステンレス鋼管用のサドルバンド。SGP管用にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
1ケース(10個)
3,090 税込3,399
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SGP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能です。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
1ケース(10個)
880 税込968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります