19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンコー(継手)異径ニップル RTN型
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 材質黄銅 形状異径ニップル 使用温度(℃)-20~150 関連資料(0.4MB)
1個
228 税込251
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用 材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅 使用温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)6.86 常用使用圧力(MPa)3.43 関連資料※寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.3MB)
1個
619 税込681
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シンコー(継手)メスオスエルボ LFE型
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 材質黄銅 形状メスオスエルボ 使用温度(℃)-20~150 関連資料(0.4MB)
1個
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シンコー(継手)ブッシング BU型
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 材質黄銅 形状ブッシング 使用温度(℃)-20~150 関連資料(0.5MB)
1個
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シンコー(継手)ニップル PTN型
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 材質黄銅 形状ニップル 使用温度(℃)-20~150 関連資料(0.4MB)
1個
189 税込208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 材質黄銅 形状丸ニップル 使用温度(℃)-20~150 関連資料(0.4MB)
1個
149 税込164
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 材質黄銅 形状45°メスオスエルボ 使用温度(℃)-20~150 関連資料(0.4MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンコー(継手)外ネジエルボ LL型
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 材質黄銅 形状外ネジエルボ 使用温度(℃)-20~150 関連資料(0.3MB)
1個
469 税込516
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンコー(継手)エルボ L型
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 材質黄銅 形状エルボ 使用温度(℃)-20~150 関連資料(0.3MB)
1個
629 税込692
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シンコー(継手)プラグ P型
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 材質黄銅 形状プラグ 使用温度(℃)-20~150 関連資料(0.5MB)
1個
129 税込142
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンコー(継手)六角プラグ KP型
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 材質黄銅 形状六角プラグ 使用温度(℃)-20~150 関連資料(0.3MB)
1個
289 税込318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンコー(継手)丸ソケット PSK型
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 材質黄銅 形状丸ソケット 使用温度(℃)-20~150 関連資料(0.4MB)
1個
209 税込230
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 材質黄銅 形状メスオスソケット 使用温度(℃)-20~150 関連資料(0.5MB)
1個
219 税込241
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シンコー(継手)チーズ T型
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 材質黄銅 形状チーズ 使用温度(℃)-20~150 関連資料(0.3MB)
1個
959 税込1,055
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンコー(継手)ソケット SK型
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 材質黄銅 形状ソケット 使用温度(℃)-20~150 関連資料(0.4MB)
1個
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シンコー(継手)二方チーズ TSN型
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 材質黄銅 形状二方チーズ 使用温度(℃)-20~150 関連資料(0.4MB)
1個
989 税込1,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンコー(継手)外ネジチース TT型
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 材質黄銅 形状外ネジチース 使用温度(℃)-20~150 関連資料(0.3MB)
1個
989 税込1,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンコー(継手)クロス XT型
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 材質黄銅 形状クロス 使用温度(℃)-20~150 関連資料(0.3MB)
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンコー(継手)ニップル PSN型
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 材質黄銅 形状ニップル 使用温度(℃)-20~150 関連資料(0.4MB)
1個
228 税込251
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります