絞り込み
ブランド
  • サイエンス
  • モノタロウ(189)
  • エスコ(4,456)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1,989)
  • カクダイ(1,048)
  • INAX(LIXIL)(662)
  • TOTO(657)
  • GAONA(ガオナ)(420)
  • KVK(390)
  • ミヤコ(333)
  • KITZ(キッツ)(261)
  • セキスイ(222)
  • アソー(217)
  • TBC(タブチ)(212)
  • SK11(200)
  • アカギ(193)
  • 東栄管機(166)
  • オンダ製作所(145)
  • SUGICO(スギコ)(138)
  • TRUSCO(119)
  • 川西水道機器(110)
価格
価格で絞り込む
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラブルzeroウルトラファインミスト サイエンスミラブルzeroウルトラファインミストサイエンス
45,980税込50,578
1個
当日出荷
「ミラブルzero」の特徴は、これまでになかったウルトラファインバブルを含んだ3つの水流。 毛穴の細かい所や、隙間までウルトラファインバルブが入り込み、汚れをキレイに落とします。 ミラブル本体にトルネードスティックを装着する事でスティック内部にトルネード水流が発生し、気泡発生量が増加。 ウルトラファインバブルを含むミスト水流には1cc中に約2000万個以上の気泡が含まれています。 トルネードスティックに搭載された亜硫酸カルシウムにより、水道水からの刺激を抑えることにより、肌に優しいシャワーへと生まれ変わりました。 特殊な「空気混合方式」を採用することで、同じ水圧でも水の使用量を大幅に節約します。 ストレート水流で約25%、ミスト水流では約60%の節水に成功しています。 肌水分量約8%アップ、温浴効果(ミスト水流では温まりの効果は期待できません。)
全長(mm)約160幅(mm)【全幅】約70(突起部含む) 【ヘッド】吐水面約Φ55 操作部外径約Φ65角度(°)70(ヘッド/ハンドルを垂直に対し)質量(g)162切替方式無段階接続G1/2吐水量(L/min)【ストレート】8.5/元圧0.15MPa、【ミスト】3.5/元圧0.15MPa材質【本体】ポリカーボネード及びABS【ネジ及びバネ】ステンレス【パッキン】EPDMホワイト止水スイッチ両側スイッチ水流切替
ミラブル 艶(つや) ウルトラファインバブルシャワーヘッド サイエンスミラブル 艶(つや) ウルトラファインバブルシャワーヘッドサイエンス
40,880税込44,968
1台
当日出荷
これまでにない贅沢な、うるおい感。3つのモードで、全身をじっくりとつややかに磨き上げる。ミラブル艶(つや)は、肌のエイジングが気になる世代へ向けたシャワーヘッド。エイジング肌のために、ミラブルが出した答えは、1本3役の究極のシャワーヘッド。肌あたりや目的の異なる3つのモードで、ウルトラファインバブルの効果をこれまで以上に効率よく届けます。濃密なうるおいをピンポイントに届ける高密度トルネードミストは、集中的にうるおいが欲しい部分へ。肌のハリを保つために、水流を利用して肌を引き締めるストレッチストレートは、緩みやしぼみが気になる部分へ。まるで手で撫でるように、点ではなく面で温めるウォームストレートは、しっかりと温めたい部分へ。それぞれのモードでメンテナンスするようにじっくりと浴びることで、洗ってうるおって温めて整えて、全身をつややかに磨き上げます。年齢を感じさせない、美しさや健やかさにこだわる肌世代へ。おすすめする年齢層:45歳~肌質や肌の状態:エイジング肌/敏感肌/混合肌集中的にうるおう高密度トルネードミスト肌のハリを保つために、うるおいをしっかり届けるストレッチストレート撫でるように温めるウォームストレートサイエンス独自のウルトラファインバブル
付属品ミラブル艶(つや)本体、シャワーホースアダプターセット、ストレーナー、ハイキャビテーションコア、Oリング、シャワーパッキン、取扱説明書兼保証書、オーナー登録カード材質ABS樹脂/ポリカーボネート/POM/ゴム(EPDM)/ステンレス/メッキ角度(°)ハンドル垂直に対し20本体寸法(mm)172×50×50本体質量(g)150吐出量高密度トルネードミスト 5.5L/min、ストレッチストレート 7.0L/min、ウォームストレート 7.5L/min対応ウルトラファインバブル:高密度トルネードミスト 3500万個/mL、ストレッチストレート 2300万個/mL、ウォームストレート 2000万個/mL使用(給水圧)ヘッド:0.15~0.3Mpa

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材