はじめての爽快感。気になる汗も、汚れも、ニオイも、一気に洗い流す。ミラブル爽(さら)は肌のべたつきが気になる世代へ向けたシャワーヘッド。まるで全身を包み込むような、満足感のある浴び心地を実現。外側まで配置したトルネードミストが、ウルトラファインバブルを広範囲に拡散することで全身を一気に捉え、頭皮や毛穴の奥に詰まった汚れや皮脂など、気になるニオイの元から徹底的に洗い流します。さらに、たっぷりの水量を高角度で噴出するドームストレートで、パワフルな浴び心地を可能に。吐水口に内蔵したボールが高速回転しながらバブルを発生させると同時に、水が出る穴を瞬間的にふさいで水量を調整し、リズミカルにたたくような水流で肌表面の汚れやべたつきを弾き飛ばしてすっきりと洗い上げます。しっかり浴びたいときも。短時間でサッと浴びたいときも。いつでも、みずみずしさと爽快感を求める肌世代へ。おすすめする年齢層:~30歳。肌質や肌の状態:脂性肌/普通肌。身体の広範囲に届くトルネードミスト。一気に洗い流せるドームストレート。サイエンス独自のウルトラファインバブル。毎日のシャワータイムを短縮
付属品ミラブル爽(さら)本体、シャワーホースアダプターセット、ストレーナー、ハイキャビテーションコア、Oリング、シャワーパッキン、取扱説明書兼保証書、オーナー登録カード
材質ABS樹脂/ポリカーボネート/POM/ゴム(EPDM)/ステンレス
角度(°)ヘッド:ハンドル垂直に対し70
本体寸法(mm)186×78×Φ100
本体質量(g)253
吐出量トルネードミストワイド 7.0L/min、ドームストレート 6.0L/min
対応ウルトラファインバブル:トルネードミストワイド 3200万個/mL、 ドームストレート 2000万個/mL
使用給水圧:0.15~0.3Mpa
1台
¥27,000
税込¥29,700
3日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。