両側タケノコエルボセット東洋アルチタイト7日以内出荷
両側タケノコエルボセット
用途スマート・スリムホースを延長するときに使用します。風呂追い焚き配管専用セット内容スマートホース用両側タケノコエルボ×2、バネバンド(スマートホース用)×4
部品セット(S)スリムホース用東洋アルチタイト7日以内出荷
用途風呂追い焚き配管専用セット内容1/2袋ナット付タケノコ(S)×4、1/2ノンアスベストパッキン×4、バネバンド(スマートホース用)×4
部品セット(S)スマートホース用東洋アルチタイト4日以内出荷
用途スマートホースを接続するときに使用します。風呂追い焚き配管専用セット内容1/2袋ナット付タケノコ(S)×4、1/2ノンアスベストパッキン×4、バネバンド(スマートホース用)×4
イーグルホースⅡ東洋アルチタイト9日以内出荷
柔らかく、曲げやすく、屈曲性に優れ狭い場所でも配管が容易です。カッターで簡単に切断出来ます。便利なマーク付(500mmピッチ)。ホース部品セットで接続も簡単です。
接続部品:1タケノコ部品セット 1/2ホース部品セット(S)TWH4-SS、(S2)TWH4-SS2、(L)TWH4-SL
用途風呂追い焚き配管専用形状ツイン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70呼び径1/2内径×外径(Φmm)13×23最小曲げ半径(mm)120使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下補強層ポリエステルフィラメント材質(内層)耐熱PVC材質(外層)耐熱PVC
TAバスホース東洋アルチタイト9日以内出荷
柔らかく、曲げやすく、屈曲性に優れ狭い場所でも配管が容易です。カッターで簡単に切断出来ます。便利なマーク付(500mmピッチ)。ホース部品セットで接続も簡単です。
接続部品:1タケノコ部品セット 1/2ホース部品セット(S)TWH4-SS、(S2)TWH4-SS2、(L)TWH4-SL
用途風呂追い焚き配管専用形状ツイン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70呼び径1/2内径×外径(Φmm)13.5×23.5最小曲げ半径(mm)120使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下補強層ポリエステル系材質(内層)PVC材質(外層)PVC
1/2ツインホース東洋アルチタイト9日以内出荷
熱可塑性エラストマーを使用しておりますので耐熱性、耐水性、耐塩素水性に優れ、熱による硬化がほとんどありません。
接続部品:1タケノコ部品セット 1/2ホース部品セット(S)TWH4-SS、(S2)TWH4-SS2、(L)TWH4-SL
用途風呂追い焚き配管専用形状ツイン使用温度範囲(℃)0~70呼び径1/2内径×外径(Φmm)13×23最小曲げ半径(mm)120使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下補強層ポリエステルフィラメント材質(内層)PVC系TPE材質(外層)PVC系TPE
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3
スイングスイベルI・Field(アイ・フィールド)税込¥1,978~¥1,798~