特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手を触れずに蛇口が使え、清潔&衛生的 水栓ごと変更する工事が必要なく簡単に蛇口に取り付け可能
用途用途に合わして選べる2つのセンサー 1.サイドセンサー連続放水(最大3分間)&ストップ 2.ボトムセンサー 手をかざしている間だけ放水 付属品取扱説明書・保証書、充電用USBケーブル:1m×1、接続アダプター×6種類、防水シールリング×3種類、専用工具×1 材質ABS/POM/ステンレス/真鍮/シリコン 幅(mm)34 高さ(mm)52 質量(g)105 取付方式後付け 奥行(mm)60 電源Li-ion蓄電池 3.7V 550mAh 温度(℃)吐水:70 適合場所キッチン/洗面所 センサー探知範囲サイド:0~5cm、ボトム:0~10cm 使用地区一般地 消費電力(mW)0.2以下 稼働時間(フル充電での連続稼動)約3時間 アズワン品番64-8901-52 水圧0.05~0.8MPa 検知距離(mm)サイド/0~50、ボトム/0~100 給電方式電池式 防水IPX6 水栓タイプその他
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります