6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SFAポンプの中で最小サイズのポンプです。 低水位での瞬時起動により、手洗器や洗面化粧台、冷蔵ショーケースのドレン水の排水にも活躍します。 排水吐出部材、流入口には予め逆止弁が付属、サニアラーム設置可能。
消費電力(W)100V:200(50Hz)/240(60Hz) アンペア最大:2.0/2.4 管径(Φmm)吐出:20または25(VP管使用)、流入:40(2カ所)(VP管もしくはVU管使用) 耐用温度(℃)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×166×145 質量(kg)4.0 起動水位設置面+60(±10)mm、約1L流入時に起動 空気容積(L)3 仕様設置推奨機器:手洗器、洗面化粧台、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

SFAの非住宅・商業施設向け雑排水圧送ポンプ。排水を25Aの配管で最大揚程8m・最大水平圧送距離80mまで圧送できます。 耐熱温度が90℃の他、手動運転ボタンとアラームがポンプに内蔵されています。また、優先のアラームボックスも標準で付属しています。
消費電力(W)単相100V・750(50Hz)/850(60Hz) 定格電流(A)1.0/13.0 プラグ差込:2極アース付 管径(Φmm)吐出:25( 1カ所)、吐出口下部に逆止弁、流入:40/30兼用流入口 2カ所、通気:40( 1カ所)※通気管の先は、開放する。 耐用温度(℃)断続的に90(上限5分) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)631×205×348 質量(kg)10 空気容積(L)約10 起動水位設置面+215(±15)mm(ポンプ内部水位が設置面より約135mmになった時点でポンプ起動) 仕様設置推奨機器:シンク・システムバス・ユニットシャワー・手洗器などの複数水まわり
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷

店舗・商業施設向けの大型雑排水圧送ポンプです。 消費電力100Vでメーカーラインナップでは唯一、2台のモーターを搭載。自動で交互運転するため、非住宅現場でも安全にご利用頂けます。
消費電力(W)単相100V・750(50Hz)/850(60Hz) 定格電流(A)1.0/13.0 プラグ差込:2極アース付 管径(Φmm)吐出:40( 1カ所)、吐出口下部に逆止弁×2(モーター毎)付属、流入:65/40/30兼用流入口 2カ所、通気:40( 1カ所)※通気管の先は、開放する。 耐用温度(℃)断続的に90(上限5分) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×489×405 質量(kg)26 空気容積(L)34.5 最大揚程(m)8 仕様設置推奨機器:シンク・システムバス・ユニットシャワー・手洗器などの複数水まわり、満水警報水位:設置面 +210(±15)mm(ポンプ内部水位が設置面より約145mmなった時点でポンプ起動
1個
329,800 税込362,780
5日以内出荷

大型の汚水・雑排水兼用ポンプです。 主に商業施設での大型排水を目的として設計されています。 2台のポンプが自動交互運転することにより安定した性能を発揮します。 また、揚程も10mとSFAポンプシリーズで最大であり、地下からの圧送排水も問題なく行えます。 排水吐出部材に逆止弁付属。
消費電力(W)単層200V・1100×2(50Hz)/1300×2(60Hz)自動交互運転 管径(Φmm)吐出:40(1カ所) 通気口40(1カ所)、流入:40(1カ所) 40または100(4カ所) 耐用温度(℃)70で5分以上連続流入のないこと 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)597×510×495 質量(kg)32 起動水位設置面+160(±10)mm 約23L流入時に起動 空気容積(L)50 仕様設置推奨機器:洋式トイレ・(壁/床排水可※設置位置による)・ユニットバス・ユニットシャワー・洗面化粧台・手洗器
1個
449,800 税込494,780
5日以内出荷

薄型設計、省スペース仕様です。 また万が一の修理・点検時には吐出排水管を外すことなくメンテナンスできる構造を採用しています。 まさに「トイレ増設。超かんたん!」が実現できるポンプです。 排水吐出部材、雑排水流入口には予め逆止弁が付属 サニアラームが設置可能 壁排水・排水芯高さ155mmの大便器をお選びください。
消費電力(W)100V・380(50Hz)/460(60Hz) プラグ差込:2極アース付 管径吐出:2~25(VP管使用)、流入:汚水75×A、雑排水40A×2 耐用温度(℃)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×169×265 質量(kg)6.4 最大揚程(m)5 起動水位設置面+100(±10)mm 約3L流入時に起動 空気容積(L)12 仕様設置推奨機器:洋式トイレ(壁排水)・ユニットシャワー・洗面化粧台・手洗器、最大水平圧送距離:100m、吐出管・流入管に逆止弁付属
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 定格消費電力(W)660 年間消費電力量(kWh/年)159 区分省エネ:貯湯式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)466×520×143 質量(kg)便座本体:約4.2 電源コード(m)1.2 使用圧力範囲(MPa)使用可能水道範囲:0.78(流動)~0.735(静止時) 機能【温水洗浄】洗浄ノズル:ツインノズルセルフクリーニング機能付、水勢調節:5段階調節、温度制御:マイコン制御、3段階調節 (約 34/37/40℃) 及びヒーター 「切」 吐水量(L/min)洗浄/ビデ:0.72~1.08 タンク容量(L)温水:0.8 消費電力(W)温水ヒーター:600、便座ヒーター:50 安全装置【温水洗浄】温度ヒューズ、サーモスタット、 水位センサー、 温度検知センサー、【暖房便座】温度ヒューズ、温度検知センサー、【その他】温度ヒューズ、バイメタル 温度制御【暖房便座】マイコン制御、3段階調節 (約34/37/40℃) 及びヒーター 「切」 脱臭機能触媒脱臭 運転制御方式【脱臭機能】マイコン制御
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング