配管・水廻り設備部材 :「ガス風呂給湯器」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
『マイクロバブル』と『ウォーターセービング』機能がワンタッチで切り替えられる日本で唯一のシャワーヘッドです。【マイクロバブル】。毛穴洗浄効果:ファンデーションや皮脂などの肌のすみずみまで汚れを吸着して取り除きます。また汚れの再付着が防止できるため、より洗浄効果が高まります。温浴効果:マイクロバブルは皮膚呼吸を促進させ、血液量を増加させます。結果としてシャワーの熱の吸収を助け、深部温度を上昇させることが出来ます。【ウォーターセービング】。ウォーターセービングモードに切り替えるとバブルが大きくなり、少ない水量でもたっぷりした心地よい着水感をを感じられます。【ご使用上の注意】。1ご使用前に温度をご確認ください。高温のお湯が出て、やけどをする恐れがあります。2ガス瞬間式給湯器の場合、ご使用条件によりシャワー使用中の湯温が変化することがあります。360℃以上の熱湯を通さないでください。4本品はプラスチック製です。取り付ける際はねじを壊さないよう十分気を付けて取り付けてください。5水以外の溶剤、薬品は使用しないでください。6シャワー用途以外には使用しないでください。7洗浄の際はブラシ等で本品を傷つけないよう、柔らかい布などをご使用ください。8シャワー停止時に空気流入口、吐水口からしばらくお湯が出ますが、これは故障ではありません。9水圧が高い場合は、水量を絞ってお使いください。10メッキ製品は落下や腐食傷等により、メッキが剥がれたメッキによって手を切る場合がありますので、メッキが剥がれた部位に触らないでください。
仕様SWAROVSKI使用数:107個 材質本体:ABS樹脂、Oリング:NBR(アクリロニトリル・ブタジエンゴム) 本体質量(g)185 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×80×215 保証期間1年間
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります