配管・水廻り設備部材 :「回転バルブ」の検索結果
Legris ボールバルブを使用すると、液体システムを確実に開閉できます。この 2 ウェイタイプを操作するには、ハンドルを 1/4 回転するだけです。液体システムを簡単に閉じるためのインラインボールバルブです ハンドルを 1/4 回転させます ボールシール構成によりスケーリン
仕様●タイプ:2極●アタッチメントタイプ:ネジ●ねじの呼び径:12.7mm●圧縮継手サイズ:19mm●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●コード番号:215-0289
アズワン品番65-7896-39
1袋(20個)
¥51,980
税込¥57,178
欠品中
。Legris ボールバルブを使用すると、液体システムを確実に開閉できます。この 2 ウェイタイプを操作するには、ハンドルを 1/4 回転するだけです。液体システムを簡単に閉じるためのインラインボールバルブです ハンドルを 1/4 回転させます ボールシール構成によりスケーリングに対する優れた耐性を発揮します
仕様●タイプ:2極●アタッチメントタイプ:ネジ●ねじの呼び径:19.05mm●圧縮継手サイズ:24.5mm●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●コード番号:215-0290
アズワン品番65-7897-51
1袋(10個)
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
Legris ボールバルブを使用すると、液体システムを確実に開閉できます。この 2 ウェイタイプを操作するには、ハンドルを 1/4 回転するだけです。液体システムを簡単に閉じるためのインラインボールバルブです ハンドルを 1/4 回転させます ボールシール構成によりスケーリングに対する優れた耐性を発揮します
仕様●タイプ:2極●アタッチメントタイプ:ネジ●ねじの呼び径:25.4mm●圧縮継手サイズ:30.75mm●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●コード番号:215-0291
アズワン品番65-7897-59
1袋(10個)
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。