絞り込み
ブランド
  • I-VALUE
  • モノタロウ(190)
  • エスコ(3,889)
  • カクダイ(3,312)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,091)
  • INAX(LIXIL)(2,430)
  • KVK(2,253)
  • TOTO(2,058)
  • ミヤコ(1,680)
  • コンサス(1,509)
  • RS PRO(1,171)
  • GAONA(ガオナ)(866)
  • KITZ(キッツ)(826)
  • セキスイ(811)
  • オンダ製作所(616)
  • 未来工業(584)
  • ベン(546)
  • アカギ(518)
  • SUGICO(スギコ)(511)
  • リケン(505)
  • 東洋バルヴ(450)
呼び径(A)
  • 6(20)
  • 8(29)
  • 10(29)
  • 13(25)
  • 15(51)
  • 16(1)
  • 20(60)
  • 25(36)
  • 30(3)
  • 32(10)
  • 40(15)
  • 50(14)
  • 65(1)
  • 80(1)
  • 130(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
材質
  • その他(2)
  • ゴム(2)
  • スチール(1)
  • ステンレス(61)
  • 塩化ビニール(PVC)(12)
  • 樹脂(6)
  • 鋳鉄(1)
  • 青銅(2)
  • 黄銅(真鍮)(132)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
213件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SYST-M200 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【200メッシュ】 I-VALUESYST-M200 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【200メッシュ】I-VALUE
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
液体からゴミを取り除くために使われるバルブです。錆びにくく、経済的です。
材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式メッシュ200個最高使用温度(℃)180材質(スクリーン)SUS304
PVCボールバルブ TS式 I-VALUEPVCボールバルブ TS式I-VALUE
289税込318
1個
翌々日出荷
簡易タイプの塩ビ製ボールバルブ
材質(本体)PVC耐圧(MPa)0.3接続TS式耐熱温度(℃)60材質(Oリング)NBR
IVL-N13 フレキ用ニップル   黄銅 I-VALUEIVL-N13 フレキ用ニップル 黄銅I-VALUE
219税込241
1個
翌々日出荷
水道用フレキ継手ニップル水道用フレキの袋ナットと、配管継手接続用のニップルです。
材質黄銅呼びG1/2×R1/2呼び径(A)13
PVCボールバルブ ねじ込み式 I-VALUEPVCボールバルブ ねじ込み式I-VALUE
289税込318
1個
翌々日出荷
簡易タイプの塩ビ製ボールバルブ
材質(本体)PVC耐圧(MPa)0.3接続ねじ込み式耐熱温度(℃)60材質(Oリング)NBR
IVL-RF30 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-RF30 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
769税込846
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)300呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-CN13 キャップナット G1/2 黄銅/NBR I-VALUEIVL-CN13 キャップナット G1/2 黄銅/NBRI-VALUE
229税込252
1個
翌々日出荷
水道用フレキ継手キャップパッキン付
呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)NBR材質(ナット)黄銅
IVL-BP13EH フレキ用パッキン  EPDM I-VALUEIVL-BP13EH フレキ用パッキン EPDMI-VALUE
28税込31
1個
翌々日出荷
水道フレキ用パッキン
材質EPDM
SYST-M100 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【100メッシュ】 I-VALUESYST-M100 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【100メッシュ】I-VALUE
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
液体からゴミを取り除くために使われるバルブです。錆びにくく、経済的です。
材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式メッシュ100個最高使用温度(℃)180材質(スクリーン)SUS304
IVL-TS*VS TSインサート バルブソケット I-VALUEIVL-TS*VS TSインサート バルブソケットI-VALUE
619税込681
1個
翌々日出荷
黄銅インサート付バルブソケット内径が大きく管端防食コアに干渉しないので、スムーズな施工が可能です。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーおねじに準じます。
材質(本体)PVC材質(インサート)黄銅
IVL-10K-PSI SS400黒 差込仕切板 I-VALUEIVL-10K-PSI SS400黒 差込仕切板I-VALUE
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
配管テスト用の仕切板です。オリジナル規格製品となります。サイズごとに刻印されており、管理がしやすい仕様です。JIS10Kフランジ用
材質SS400フランジJIS10K耐圧(MPa)1.4
IVL-CP-8-2 ハーフユニオン用ビニールキャップ 8X1/8~1/4 I-VALUEIVL-CP-8-2 ハーフユニオン用ビニールキャップ 8X1/8~1/4I-VALUE
79税込87
1個
翌々日出荷
被覆銅管継手用のビニールキャップ
材質軟質塩化ビニル使用適合ねじ径【ハーフユニオン】1/8・1/4適合銅管外径(mm)8
イージーアングル AN-L-40S-FG 片穴 【ドブメッキ】 I-VALUEイージーアングル AN-L-40S-FG 片穴 【ドブメッキ】I-VALUE
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
穴あけ作業不要のアングル長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができますボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 屋内用
材質ドブメッキ長さ(mm)900高さ(mm)40ピッチ(mm)【長穴】50長穴(mm)11×40穴タイプ片面長穴
IVL-N20G フレキ用平行ニップル 黄銅 I-VALUEIVL-N20G フレキ用平行ニップル 黄銅I-VALUE
539税込593
1個
翌々日出荷
水道用フレキ継手ニップル水道用フレキの袋ナット同士を接続するニップルです。
材質黄銅呼びG3/4呼び径(A)20
IVL-NFT13 ナット付フレキチーズ 青銅/NBR I-VALUEIVL-NFT13 ナット付フレキチーズ 青銅/NBRI-VALUE
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
水道用フレキ継手ナット付チーズパッキン付
材質黄銅呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)NBR
IVL-BP20A フレキ用パッキン ノンアスベスト I-VALUEIVL-BP20A フレキ用パッキン ノンアスベストI-VALUE
49税込54
1個
翌々日出荷
水道フレキ用パッキン
材質ノンアスベスト
HTSG 黄銅 圧力計用ニードル弁 蒸気用【20K・テーパメネジX平行メネジ】 I-VALUEHTSG 黄銅 圧力計用ニードル弁 蒸気用【20K・テーパメネジX平行メネジ】I-VALUE
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
圧力計接続用ニードルバルブ蒸気使用可能
材質黄銅呼び径(B)G3/8×Rc3/8最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)180呼び径(A)10面間寸法(mm)50
IVL-STR-I-S2 スチームトラップ【ダクタイル鋳鉄/ステンレス鋼・0.01-1.6MPa】 I-VALUEIVL-STR-I-S2 スチームトラップ【ダクタイル鋳鉄/ステンレス鋼・0.01-1.6MPa】I-VALUE
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
休止時、弁は下方に落ちて、弁口は満開の状態になっているので、空気及び水を速やかに排出します。従って又、弁が弁座に吸着されて生ずるバキューム障害を起こしませんドレンを機器内に残さないので、機器の熱効率を高めます上記を洩出させない省エネ設計で、かつ排出は70%まで許容されます弁が水平に着座するから、弁座の方べりがなく長寿命です小型で取り付け方向自由
材質【要部】SUS420J2材質(本体)FCD450呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.01~1.6使用流体空気、水呼び径(A)15最高使用温度(℃)220材質(パッキン)PTFE面間寸法(mm)65バルブ種類スチームトラップ
SYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント【200メッシュ】 I-VALUESYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント【200メッシュ】I-VALUE
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
SYST専用の交換用スクリーン
材質SUS304メッシュ200個
SYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント【100メッシュ】 I-VALUESYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント【100メッシュ】I-VALUE
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
SYST専用の交換用スクリーン
材質SUS304メッシュ100個
SYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント 【60メッシュ】 I-VALUESYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント 【60メッシュ】I-VALUE
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
SYST専用の交換用スクリーン
材質SUS304メッシュ60個
イージー用接続金具 EZJOINT-3L-UC NO.3 左ストッパー金具 ユニクロメッキ I-VALUEイージー用接続金具 EZJOINT-3L-UC NO.3 左ストッパー金具 ユニクロメッキI-VALUE
989税込1,088
1個
翌々日出荷
アングルを組み立てるときに使う金具です イージーアングル用の金具です。
材質ユニクロメッキ長さ(mm)125形状左ストッパー高さ(mm)79
イージー用接続金具 EZJOINT-2-SUS NO.2 通しコーナー金具 ステンレス I-VALUEイージー用接続金具 EZJOINT-2-SUS NO.2 通しコーナー金具 ステンレスI-VALUE
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
アングルを組み立てるときに使う金具です イージーアングル用の金具です。
材質ステンレス長さ(mm)100形状通しコーナー高さ(mm)100
イージー用接続金具 EZJOINT-2-UC NO.2 通しコーナー金具 ユニクロメッキ I-VALUEイージー用接続金具 EZJOINT-2-UC NO.2 通しコーナー金具 ユニクロメッキI-VALUE
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
アングルを組み立てるときに使う金具です イージーアングル用の金具です。
材質ユニクロメッキ長さ(mm)100形状通しコーナー高さ(mm)100
イージー用接続金具 EZJOINT-3R-UC NO.3 右ストッパー金具 ユニクロメッキ I-VALUEイージー用接続金具 EZJOINT-3R-UC NO.3 右ストッパー金具 ユニクロメッキI-VALUE
989税込1,088
1個
翌々日出荷
アングルを組み立てるときに使う金具です イージーアングル用の金具です。
材質ユニクロメッキ長さ(mm)125形状右ストッパー高さ(mm)79
IVL-HI*WS HI TSインサート 水栓ソケット I-VALUEIVL-HI*WS HI TSインサート 水栓ソケットI-VALUE
629税込692
1個
翌々日出荷
黄銅インサート付水栓ソケットネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。
材質(本体)HI-PVC材質(インサート)黄銅
IVL-TS*WS TSインサート 水栓ソケット I-VALUEIVL-TS*WS TSインサート 水栓ソケットI-VALUE
629税込692
1個
翌々日出荷
黄銅インサート付水栓エルボネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。
材質(本体)PVC材質(インサート)黄銅
IVL-HI*VS HI TSインサート バルブソケット I-VALUEIVL-HI*VS HI TSインサート バルブソケットI-VALUE
769税込846
1個
翌々日出荷
黄銅インサート付バルブソケット内径が大きく管端防食コアに干渉しないので、スムーズな施工が可能です。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーおねじに準じます。
材質(本体)HI-PVC材質(インサート)黄銅
IVL-VBC-9100-BS リング式銅管継手(黄銅)ミニチュアバルブB型 6X6 I-VALUEIVL-VBC-9100-BS リング式銅管継手(黄銅)ミニチュアバルブB型 6X6I-VALUE
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-VBC-9300-BS リング式銅管継手(黄銅)ミニチュアバルブB型 10X10 I-VALUEIVL-VBC-9300-BS リング式銅管継手(黄銅)ミニチュアバルブB型 10X10I-VALUE
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
IVL-VAC-9102R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブA型 6xR1/4 I-VALUEIVL-VAC-9102R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブA型 6xR1/4I-VALUE
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-IN-6M-BS リング式銅管継手(黄銅)樹脂管用インサート 6 I-VALUEIVL-IN-6M-BS リング式銅管継手(黄銅)樹脂管用インサート 6I-VALUE
89税込98
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)6
IVL-KC-5100-BS リング式銅管継手(黄銅)締付型フレヤードユニオン 6X6(隔壁用) I-VALUEIVL-KC-5100-BS リング式銅管継手(黄銅)締付型フレヤードユニオン 6X6(隔壁用)I-VALUE
739税込813
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-CP-6-2 ハーフユニオン用ビニールキャップ 6X1/8~1/4 I-VALUEIVL-CP-6-2 ハーフユニオン用ビニールキャップ 6X1/8~1/4I-VALUE
79税込87
1個
翌々日出荷
被覆銅管継手用のビニールキャップ
材質軟質塩化ビニル使用適合ねじ径【ハーフユニオン】1/8・1/4適合銅管外径(mm)6
IVL-CP-8-0 エルボ・チーズ用ビニールキャップ 8X1/8~1/2 I-VALUEIVL-CP-8-0 エルボ・チーズ用ビニールキャップ 8X1/8~1/2I-VALUE
79税込87
1個
翌々日出荷
被覆銅管継手用のビニールキャップ
材質軟質塩化ビニル使用適合ねじ径【エルボ・チーズ】1/8・1/4・3/8・1/2適合銅管外径(mm)8
IVL-CP-6-0 エルボ・チーズ用ビニールキャップ 6X1/8~1/2 I-VALUEIVL-CP-6-0 エルボ・チーズ用ビニールキャップ 6X1/8~1/2I-VALUE
79税込87
1個
翌々日出荷
被覆銅管継手用のビニールキャップ
材質軟質塩化ビニル使用適合ねじ径【エルボ・チーズ】1/8・1/4・3/8・1/2適合銅管外径(mm)6
IVL-RF15 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-RF15 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
689税込758
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)150呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-B20-25 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-B20-25 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)250呼びG3/4呼び径(A)20材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-RF40 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-RF40 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
889税込978
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)400呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-RFL10 水道用巻フレキパイプ(SUS304) ※呼び13 I-VALUEIVL-RFL10 水道用巻フレキパイプ(SUS304) ※呼び13I-VALUE
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質SUS304長さ(m)10呼び径(B)2/1呼び径(A)13
IVL-N13G フレキ用平行ニップル 黄銅 I-VALUEIVL-N13G フレキ用平行ニップル 黄銅I-VALUE
339税込373
1個
翌々日出荷
水道用フレキ継手ニップル水道用フレキの袋ナット同士を接続するニップルです。
材質黄銅呼びG1/2呼び径(A)13

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材