配管・水廻り設備部材 :「シャワー逆止弁」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
適合LF-WG397SY-MB,SF-500S-MB11,SF-800SU,SF-800SYU,SF-810SYU
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
シンク洗い等に便利なハンドシャワー機能に浄水器まで内蔵したオールインワンタイプのワンホールキッチン水栓
適合場所キッチン
仕様逆止弁、エコハンドル、整流&微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、お掃除楽々台座、上面施工、節水:節湯C1/節湯B
ホース長さ(cm)引出:約40
吐水口長さ(mm)244
取付穴径(Φmm)37±2
同梱部品カートリッジ:JF-21(高塩素除去タイプ)
ホース長さ(m)(引出)0.4
商品タイプ台付
パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。
セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。
セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。
セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。
適合場所浴室
仕様高温出湯防止、本体昇温防止、ソフトサーモ、セルフストップ、防かびホース
呼び径(mm)13
使用地区一般地
吐水口長さ(mm)固定179
商品タイプ壁付タイプ
よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。
お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。
従来品と比較してい約30%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減につながります。
呼び径(mm)13
取り付け形状(水栓穴)FWP
適合場所洗面台
ホース長さ(m)0.35(引出)
吐水口長さ(mm)自在135
商品タイプ台付
LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。
蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。
LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。
お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。
付属品浄水カートリッジ(JF-21)
適合場所キッチン
対応カートリッジJF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ
商品タイプ壁付
グースネックタイプなのでのシャワー水栓。ヘッドがコンパクトなので、軽々引き出せてシンク洗いもラクラクです。
タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。
仕様逆止弁、整流&スポット微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、上面施工
質量(kg)5.5
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)37±2
ホース長さ(mm)350
吐水口長さ(mm)自在239
吐水口高さ(mm)145
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。
蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。
LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。
お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。
付属品浄水カートリッジ(JF-21)
質量(kg)1.5
対応カートリッジJF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ
押すだけで吐水止水、回すだけで流量調節が可能な、ラクラク操作タイプ。
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。