オールインワン手洗INAX(LIXIL)5日以内出荷
トイレまわりに必要な機能を手洗器に集約し、すっきりしたトイレ空間を実現します。
シングルレバー混合水栓 ベッセル用ロングタイプ eモダン(排水栓なし)INAX(LIXIL)5日以内出荷
建築になじむ水平・垂直で構成した円筒基調の水栓です。隙間や凹凸等、ノイズとなる要素を徹底的に削ぎ落した造形は、様々な空間にマッチします。
用途洗面器・手洗器用水栓タイプ排水栓なし呼び径(mm)13適合場所洗面所取付穴径(Φmm)36±2使用地区一般地・寒冷地吐水口長さ(mm)143グリーン購入法適合
シングルレバー混合水栓 ベッセル用ロングタイプ デュアラ(排水栓なし)INAX(LIXIL)5日以内出荷
建築に美しく収まるスクエアをベースに、人にやさしい緩やかな曲線を掛け合わせた、やわらかな輪郭を持つ水栓です。張りのある面とシャープなエッジが、空間にのびやかで優美な印象を与えます。
用途洗面器・手洗器用水栓タイプ排水栓なし呼び径(mm)13適合場所洗面所取付穴径(Φmm)36±2吐水口長さ(mm)151グリーン購入法適合
シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ eモダンシリーズ(エコハンドル)INAX(LIXIL)4日以内出荷から20日以内出荷
建築になじむ水平・垂直で構成した円筒基調の水栓です。隙間や凹凸等、ノイズとなる要素を徹底的に削ぎ落した造形は、様々な空間にマッチします。
用途洗面器・手洗器用水栓呼び径(mm)13適合場所洗面所取付穴径(Φmm)36±2使用地区一般地・寒冷地吐水口長さ(mm)117グリーン購入法適合
シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ デュアラシリーズ(エコハンドル)ブラックINAX(LIXIL)5日以内出荷
建築に美しく収まるスクエアをベースに、人にやさしい緩やかな曲線を掛け合わせた、やわらかな輪郭を持つ水栓です。張りのある面とシャープなエッジが、空間にのびやかで優美な印象を与えます。
用途洗面器・手洗器用水栓呼び径(mm)13適合場所洗面所取付穴径(Φmm)36±2吐水口長さ(mm)113グリーン購入法適合
シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ デュアラシリーズ(エコハンドル)INAX(LIXIL)5日以内出荷
建築に美しく収まるスクエアをベースに、人にやさしい緩やかな曲線を掛け合わせた、やわらかな輪郭を持つ水栓です。張りのある面とシャープなエッジが、空間にのびやかで優美な印象を与えます。
用途洗面器・手洗器用水栓呼び径(mm)13適合場所洗面所取付穴径(Φmm)36±2吐水口長さ(mm)113グリーン購入法適合
シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ キュビアシリーズ(エコハンドル)INAX(LIXIL)5日以内出荷から28日以内出荷
金属の塊から削り出したような重厚なスタイリングの角型水栓です。直線を基調としながらも曲面や張りも持たせることで、シンプルで落ち着いた印象を与えます。
用途洗面器・手洗器用水栓呼び径(mm)13適合場所洗面所取付穴径(Φmm)36±2吐水口長さ(mm)113グリーン購入法適合
壁付手洗器(奥行200mm)水石けん入れ付 プッシュ水栓INAX(LIXIL)5日以内出荷
トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。止め忘れのない便利なプッシュ水栓仕様です。水石けんは、泡立ちのよいムースタイプ。従来の液状タイプに比べ1回に使用する水石けんの量が少なくなります。
※手洗器にはオーバーフロー穴はありません。※飲料用としてのご使用には適しておりません。※水栓は組立済です。※使用可能な水石けん液は、LIXIL公式ホームページにてご確認ください。メーカー推奨以外の水石けん入れ、希釈率で使用されると故障の原因になります。
寸法(mm)460×200×275色ピュアホワイトタイプハイパーキラミック使用圧力範囲(MPa)0.07 (流動時)~0.75(静止時)グリーン購入法適合対応水栓プッシュ水栓
壁付手洗器 (奥行200mm)水石けん入れ付 ハンドル水栓タイプINAX(LIXIL)5日以内出荷
トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。リーズナブルなハンドル水栓仕様です。水石けんは、泡立ちのよいムースタイプ。従来の液状タイプに比べ1回に使用する水石けんの量が少なくなります。
寸法(mm)460×200×275色ピュアホワイトタイプハイパーキラミック使用圧力範囲(MPa)0.05 (流動時)~0.75(静止時)グリーン購入法適合対応水栓ハンドル水栓
壁付手洗器 (コンパクトタイプ) プッシュ式セルフストップタイプINAX(LIXIL)5日以内出荷
手が洗いやすく、水ハネしにくい緩やかなフォルム。場所を取らないコンパクトタイプの手洗い器。止め忘れのない、セルフストップ水栓仕様です。
仕様プッシュ式セルフストップ寸法(mm)250×190×420使用圧力範囲(MPa)0.07 (流動時)~0.75(静止時)
壁付手洗器 (奥行200mm)プッシュ水栓タイプINAX(LIXIL)4日以内出荷から6日以内出荷
トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。止め忘れのない便利なプッシュ水栓仕様です。
仕様プッシュ水栓寸法(mm)460×200×275使用圧力範囲(MPa)0.07 (流動時)~0.75(静止時)
排水ボトルSトラップINAX(LIXIL)5日以内出荷
適合狭小手洗器(AWL-33タイプ)専用形状Sトラップ呼び径25寸法B(mm)107~127寸法C(mm)660パイプ径(Φmm)25
排水ボトルトラップINAX(LIXIL)5日以内出荷
適合狭小手洗器(AWL-33タイプ)専用呼び径25寸法A(mm)155寸法B(mm)107~127パイプ径(Φmm)25
壁付手洗器(奥行200mm)水石けん入れ付 自動水栓タイプINAX(LIXIL)5日以内出荷
トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。触らず使える衛生的な自動水栓仕様です。水石けんは、泡立ちのよいムースタイプ。従来の液状タイプに比べ1回に使用する水石けんの量が少なくなります。
寸法(mm)460×200×275色ピュアホワイトタイプハイパーキラミックグリーン購入法適合
壁付手洗器(コンパクトタイプ)自動水栓タイプINAX(LIXIL)16日以内出荷から17日以内出荷
手が洗いやすく、水ハネしにくい緩やかなフォルム。場所を取らないコンパクトタイプの手洗い器。触らず使える衛生的な自動水栓仕様です。
寸法(mm)250×190×420使用圧力範囲(MPa)0.07 (流動時)~0.75(静止時)グリーン購入法適合
壁付手洗器(奥行200mm)自動水栓タイプINAX(LIXIL)5日以内出荷
トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。触らず使える衛生的な自動水栓仕様です。
奥行(mm)200色ピュアホワイト寸法(mm)460×200×275種別ハイパーキラミックグリーン購入法適合
サティスSタイプ用給水ホースINAX(LIXIL)4日以内出荷から6日以内出荷
シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。
ストレーナ付フレキホースASSY
壁付手洗器(奥行200mm)ハンドル水栓タイプINAX(LIXIL)3日以内出荷から4日以内出荷
トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。リーズナブルなハンドル水栓仕様です。
AYボルトINAX(LIXIL)当日出荷から翌々日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3
補修キットテイエルブイ(TLV)税込¥16,478~¥14,980~
点検キットテイエルブイ(TLV)税込¥1,868~¥1,698~