ユニットバスの既設の壁付けアイテムを撤去した際、穴をふさぐための部材です。
色グレー
セット内容Φ25パッチシール6個×10枚セット
1セット(6パック×10枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様ハイパーキラミック
タイプアンダーカウンター式
容量(L)18
内形寸法(mm)陶器鉢:570×380
仕様ハイパーキラミック
寸法(mm)530×370
タイプアンダーカウンター式
容量(L)11
仕様ハイパーキラミック
タイプアンダーカウンター式
容量(L)7.5
内形寸法(mm)陶器鉢:405×325
寸法(Φmm)380
容量(L)8
仕様ハイパーキラミック
タイプアンダーカウンター式
寸法(Φmm)410
容量(L)3.5
仕様ハイパーキラミック
タイプベッセル式
寸法(mm)445×365
容量(L)5.5
仕様ハイパーキラミック
タイプオーバーカウンター式
仕様ハイパーキラミック
寸法(mm)500×315
タイプアンダーカウンター式
容量(L)6.5
仕様ハイパーキラミック
寸法(mm)590×480
タイプフレーム式
容量(L)9
仕様ハイパーキラミック
寸法(mm)500×480
タイプオーバーカウンター式
容量(L)7.5
寸法(mm)690×370
容量(L)5
仕様ハイパーキラミック
仕様ハイパーキラミック
タイプアンダーカウンター式
容量(L)9.5
内形寸法(mm)陶器鉢:510×330
仕様ハイパーキラミック
寸法(mm)460×510
タイプオーバーカウンター式
容量(L)4.5
仕様ハイパーキラミック
寸法(mm)600×530
タイプオーバーカウンター式
容量(L)8.5
仕様ハイパーキラミック
タイプベッセル式
容量(L)3.5
寸法(Φmm)472
用途ユニットバス収納棚
適合アライズ(2015年~)・スパージュ(2014年~)・ソレオ(2014年~)
適合品番JF-2450SX(JW) 、(N) JF-2451SX(JW) 、(N) JF-2430S(JW) 、JF-2432S(JW) 、(N) JF-L451SX-JG2(JW) JF-L451SX-JG3(JW)
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
寸法(mm)壁と給水口芯の距離:75
呼び径(mm)13
適合配管径(Φmm)16
管種直管
用途アームレスト:YCA-1-L/R、ヘッドレストYCH-2用
適合アームレスト:YCA-1-L/R、ヘッドレストYCH-2用
直径(Φmm)吸盤:20
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
触れずにタッチレスで洗浄できる自動洗浄タイプ。止水栓など既設部材を流用する後付タイプ。中水でもご利用いただけます。
電源仕様電池式(アルカリ乾電池単三形4本)
電池寿命約2年(環境温度20℃、約130回/日使用時、予備洗浄なし、設備保護洗浄なしの場合)
給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)以上、最高圧力:0.75(静止時)
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×126×150(洗浄管は除く)
接続口径給水:PJ1/2
感知距離(mm)約200~400で4段階調節可能(出荷時約400)
洗浄【予備洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)、【本洗浄】スーパーAI節水(約1~2L)(標準洗浄水量1L)、AI節水(約2~4L)、固定モード(約2L)、固定モード(約4L)設定可能(出荷時AI節水)、【設備保護洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)ありの場合、スーパーAI節水は約2L/2時間毎、AI節水、固定モードは約4L/8時間毎
使用水水道水・中水
グリーン購入法適合
仕様掃除機能:別売の掃除用磁石スイッチで掃除洗浄ができます。
選べるペーパーストック数
補充頻度に応じて予備のペーパーをセットできる紙巻器をご用意。
ストック数は1個、3個のバリエーションから選択でき、いずれも公共トイレ操作系JISに対応しています。
また、ペーパーの両減りを防ぎ、1つずつ無駄なく使い切ることができます。
体も支えられる高耐荷重
立ち座りの際に、手をついて体を支えられます。
鍵付(盗難防止)
正面に鍵穴があるため、鍵の位置がブース奥側にあっても、開閉しやすくなっています。また、側面には切欠きがあるため、扉が死角になっていても、指を掛けて開けることができます。
適合幅(mm)ペーパー:116以下
材質ステンレス(ヘアライン)
寸法(mm)300×135×145
機能ワンハンドカット
タイプ高耐荷重
防臭パイプ(AT用、TP-39用)、旧ATヨウボウシユウパイプ(廃番)の後継代替部品
適合排水トラップAT、AT(2)、AT(3)、AT(4)、AT(5)、AT-L(6)、AT-C(5)、TP-39-R、TP-39-L、TP-39用(ATヨウボウシユウパイプの後継代替部品)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
材質棚部・施工プレート部/木質材料(表面材:PETシート、他:オレフィンシート)、手すり部/木質材料(表面:塗装)
寸法(mm)785×120×121(棚下)、600×Φ30(手すり)、785×18×80(上部施工プレート)
機能ワンハンドカット機能、芯無対応2連、インテリアリモコン対応
材質(ブラケット)PP樹脂(表面:パールシルバー塗装)
材質(紙巻器)ABS樹脂
触れずにタッチレスで洗浄できる自動洗浄タイプ。中水でもご利用いただけます。
電源仕様電池式(アルカリ乾電池単三形4本)
電池寿命約2年(環境温度20℃、約130回/日使用時、予備洗浄なし、設備保護洗浄なしの場合)
給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)以上、最高圧力:0.75(静止時)
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×126×150(洗浄管は除く)
接続口径給水:PJ1/2
感知距離(mm)約200~400で4段階調節可能(出荷時約400)
洗浄【予備洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)、【本洗浄】スーパーAI節水(約1~2L)(標準洗浄水量1L)、AI節水(約2~4L)、固定モード(約2L)、固定モード(約4L)設定可能(出荷時AI節水)、【設備保護洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)ありの場合、スーパーAI節水は約2L/2時間毎、AI節水、固定モードは約4L/8時間毎
使用水水道水・中水
グリーン購入法適合
仕様掃除機能:別売の掃除用磁石スイッチで掃除洗浄ができます。
1台
¥83,980
税込¥92,378
翌々日出荷
狭いスペースにも設置可能な壁掛けタイプ
洗面器下部にスタイリッシュなトラップカバーをつけていますので配線も気にならず、壁もスッキリします
タイプ壁掛け
グリーン購入法適合
適合金具LF-21PA(Pトラップ)
INAXは、どこであっても「正しい手洗い」をしやすいように、手を伸ばしやすく、指先から手首まで丸ごと包み込むように洗い流せ、場所を問わず設置しやすいカタチを考えました。
排水方式壁給水
関連資料(1.06MB)
狭いスペースにも設置可能な壁掛けタイプ
洗面器下部にスタイリッシュなトラップカバーをつけていますので配線も気にならず、壁もスッキリします
タイプ壁掛け
グリーン購入法適合
適合金具LF-21PA-W(Pトラップ)
洗面器の大きさはそのままで奥行を抑えたカウンタータイプ
サイドガードの立ち上がりがカウンターへの水ハネを防ぎ、手荷物などを置ける清潔なカウンターを実現します
タイプカウンター
グリーン購入法適合
適合金具LF-21PA-W(Pトラップ)・LF-21SA(Sトラップ)
洗面器の大きさはそのままで奥行を抑えたカウンタータイプ
サイドガードの立ち上がりがカウンターへの水ハネを防ぎ、手荷物などを置ける清潔なカウンターを実現します
適合金具LF-21PA(Pトラップ)・LF-21SA(Sトラップ)
タイプカウンター
グリーン購入法適合
トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。触らず使える衛生的な自動水栓仕様です。水石けんは、泡立ちのよいムースタイプ。従来の液状タイプに比べ1回に使用する水石けんの量が少なくなります。
寸法(mm)460×200×275
色ピュアホワイト
タイプハイパーキラミック
グリーン購入法適合
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。