スパイラルダクトに20mm厚の断熱材を一体製筒しているため、現場で保温工事が不要です。
用途厨房の排気用ダクトに。
材質最外層:アルミガラスクロス、断熱材:特殊ガラス繊維フェルト、最内層:亜鉛めっき鋼板
幅(mm)190
厚さ(mm)鋼鈑:0.6
長さ(m)0.5
呼び径(mm)150
断熱材厚20mm
内径(mm)148
住宅における厨房排気ダクト用「防火・断熱材」です。狭小部になるレンジフード上の省スペース化を実現します。
用途住宅向けレンジフードに付属されるL形ダクトの断熱用。
トラスコ品番321-8187
材質アルミガラスクロス、特殊グラスウール
高さ外寸(mm)222
外寸法・奥行(mm)204
外寸法・間口(mm)220
有効内寸法・間口(mm)176
有効内寸法・奥行(mm)160
有効内寸法・高さ(mm)200
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
20mm厚の特殊ガラス繊維フェルト断熱材を一体製筒しているため、現場での保温工事が不要です。
用途厨房の排気用ダクトに。
トラスコ品番206-7746
材質最外層:アルミガラスクロス、断熱材:特殊ガラス繊維フェルト、最内層:亜鉛めっき鋼板
幅(mm)190
厚さ(mm)鋼鈑:0.5
サイズ150Φ
長さ(m)0.91
呼び径(mm)150
呼称FADM直管
外径(mm)190
断熱材厚20mm
内径(mm)150
1本
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
通常品ニップルの紐を最小限に縮小しているため断熱材被覆箇所に隙間ができず、フジエアダクトの延長接続に最適です。
用途厨房の排気用ダクトに。
トラスコ品番206-7750
材質亜鉛めっき鋼板
幅(mm)190
厚さ(mm)鋼鈑:0.6
長さ(m)0.122
呼び径(mm)150
呼称ハゼニップル
外径(mm)150
内径(mm)148
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
通常に曲げR(1.0R)では納まらないスペースでのダクト接続に最適です。当製品は0.67Rです。
用途一般空調用。厨房排気用。
材質亜鉛めっき鋼板
呼び径(mm)150
外径(mm)148
内径(mm)146.8
建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。
現場で施工性に優れているため、狭い場所でも簡単に施工できます。
亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。
3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
用途集合住宅の厨房・浴室・トイレの換気ダクト・冷暖房用ダクト、オフィスビル・店舗ビルのダクト、産業用建物のダクトなど
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
長さ(m)0.13
使用温度範囲(℃)-10~100
建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。
現場で施工性に優れているため、狭い場所でも簡単に施工できます。
亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。
3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
用途集合住宅の厨房・浴室・トイレの換気ダクト・冷暖房用ダクト、オフィスビル・店舗ビルのダクト、産業用建物のダクトなど
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
使用温度範囲(℃)-10~100
建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。
現場で施工性に優れているため、狭い場所でも簡単に施工できます。
亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。
用途集合住宅の厨房・浴室・トイレの換気ダクト・冷暖房用ダクト、オフィスビル・店舗ビルのダクト、産業用建物のダクトなど
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
使用温度範囲(℃)-10~100
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。