16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状エルボ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
389 税込428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オンダ製作所砲金エルボ
テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用します。
材質青銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
689 税込758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状エルボ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状エルボ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オンダ製作所フレキ用エルボ
テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。90°配管に使用します。フレキ管の曲げだけでは施工し難い、狭所の配管に便利です。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa) ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ) 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
1個
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。45°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状エルボ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
669 税込736
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 形状ストリートエルボ 使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa) ねじの種類テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R) 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
1個
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用します。
材質青銅 形状ストリートエルボ 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オンダ製作所水栓エルボ
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-011-S、PD-006-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー パッキンなし 接続ねじ種類Rp
1個
499 税込549
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オンダ製作所座付水栓エルボ
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。壁取出し用の継手です。PD-012-S、PD-007-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー パッキンなし
1個
599 税込659
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オンダ製作所砲金45°エルボ
テーパめねじ(Rcねじ)。45°配管に使用します。
材質青銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オンダ製作所首長水栓エルボ
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。首長仕様。
材質青銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa) ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ) 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
1個
689 税込758
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

・テーパめねじ(Rcねじ)。・45°配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
819 税込901
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。逆座なので、壁内空間が狭い箇所の施工に便利。PD-014-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
879 税込967
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります