7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・通常のボールバルブは全開全閉で使用するが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。・流量の調整が可能なので、節水に便利。・食洗機や浄水器への分岐配管に便利。・キャップとパッキン付で、将来の機器増設の備えにも対応。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 使用流体冷温水 最小内径(Φmm)9.5 呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管) 最高許容圧力(MPa)1
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・通常のボールバルブは全開全閉で使用するが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。・流量の調整が可能なので、節水に便利。・食洗機や浄水器への分岐配管に便利。・キャップとパッキン付で、将来の機器増設の備えにも対応。・開閉はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単に操作可能。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 使用流体冷温水 最小内径(Φmm)9.5 呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管) 最高許容圧力(MPa)1
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

三方ボールバルブで流水方向の切替可能。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三方ボールバルブで流水方向の切替可能。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。三方分岐配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状クロス 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オンダ製作所砲金クロス
テーパめねじ(Rcねじ)。三方分岐配管に使用します。
材質青銅 形状クロス 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・テーパめねじ(Rcねじ)。・三方分岐配管に使用可能。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング